カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • ニッサン(326)
  • オカムラ(岡村製作所)(141)
  • MAZDA(マツダ)(136)
  • ダイヘン(43)
  • ホンダ(36)
  • BIGM(丸山製作所)(33)
  • モートーン(31)
  • 東洋技研(24)
  • トヨタ(17)
  • Optibelt(13)
  • AMPHENOL(11)
  • ERECTA(エレクター)(10)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(10)
  • ツカサ電工(9)
  • コクヨ(7)
  • LDK(7)
  • アズワン(6)
  • Koyo(光洋シーリングテクノ)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「u61」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LQ1U - ユニオン(LQ1U61) SMCLQ1U - ユニオン(LQ1U61)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
形状ユニオン
LQ3U - ユニオン(LQ3U61) SMCLQ3U - ユニオン(LQ3U61)SMC
7,298税込8,028
1個
9日以内出荷
形状ユニオン
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU6-~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CU6-~)SMC
2,698税込2,968
1個
当日出荷から15日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)6ポートねじの種類(-) M5×0.8
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1U6 SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1U6SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/ フレアタイプ (LQ3U~) SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/ フレアタイプ (LQ3U~)SMC
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・フレア式コレット構造 ・3重シール構造 ・組付け施工性に優れる ・優れた液置換特性 ・熱ストレスに強い 200℃対応
梱包内容クリーン梱包 class M3.5相当
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-1~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-1~)SMC
3,398税込3,738
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
20-CU SMC20-CUSMC
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU6-10S SMCフリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU6-10SSMC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU6-15S SMCフリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU6-15SSMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)15作動方式(S) 押出し単動形リード線(m)(M) 1磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU6-15T SMCフリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU6-15TSMC
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)15作動方式(T) 引込み単動形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
フリーマウントシリンダ  CDU6 SMCフリーマウントシリンダ CDU6SMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)
チューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CU/CDU - フリーマウントシリンダ/複動:片ロッド SMCCU/CDU - フリーマウントシリンダ/複動:片ロッドSMC
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CD Series(CDU6) SMCCD Series(CDU6)SMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
10-CDU SMC10-CDUSMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポリウレタンフラットチューブ (TFU~) SMCポリウレタンフラットチューブ (TFU~)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・コンパクト配管。
材質ポリウレタン最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)使用流体空気
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU6-10T SMCフリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU6-10TSMC
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)10作動方式(T) 引込み単動形リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU6-15D SMCフリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU6-15DSMC
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドストローク(mm)15磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU6-10D SMCフリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU6-10DSMC
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1U616B SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1U616BSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(6B) インチ:3/4 x 5/8
銅系・フッ素系・シリコン系不可+低発塵(22-C~) SMC銅系・フッ素系・シリコン系不可+低発塵(22-C~)SMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1U616A SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1U616ASMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(6A) インチ:1 x 7/8
LQ1U - ユニオン(LQ1U6162) SMCLQ1U - ユニオン(LQ1U6162)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
形状ユニオン仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(62) ミリ:19 x 16
クリーンルーム用空気圧機器(11-CDU6-~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(11-CDU6-~)SMC
6,298税込6,928
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動
20-CDU6 SMC20-CDU6SMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1U~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1U~)SMC
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CU6 SMCフリーマウントシリンダ CUシリーズ CU6SMC
2,898税込3,188
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
クリーンルーム用空気圧機器(10-CDU6-~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-CDU6-~)SMC
6,298税込6,928
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
CU Series フリーマウントシリンダ 複動・片ロッド オートスイッチ無し SMCCU Series フリーマウントシリンダ 複動・片ロッド オートスイッチ無しSMC
4,698税込5,168
1個
23日以内出荷
・新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減・既存製品(フリーマウントシリンダ CU Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応オーダーメイド仕様寿命向上シリンダ
CU Series フリーマウントシリンダ 複動・片ロッド オートスイッチ有り SMCCU Series フリーマウントシリンダ 複動・片ロッド オートスイッチ有りSMC
6,398税込7,038
1個
23日以内出荷
・新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減・既存製品(フリーマウントシリンダ CU Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1U6261 SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1U6261SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(61) ミリ:25 x 22