カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ニチアス(3)
- KITZ(キッツ)(2)
- SHINANO(信濃機販)(2)
- 南電機(2)
- セコ・ツールズ・ジャパン(2)
- TRUSCO(1)
- 日本精器(1)
- フジキン(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- 富士コンプレッサー(1)
- 光陽産業(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「un-20a」の検索結果
特価

真空パッド (ZPT20U~)
SMC(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から11日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空パッド (ZPR20U~)
SMC¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN20-80Z)
SMC¥8,898税込¥9,7881個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)80クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN20-90Z)
SMC¥9,398税込¥10,3381個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)90クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CG1_S-Z/CDG1_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し/引込み(CDG1UN20-50TZ)
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式単動引込みストローク(mm)50
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN20-200Z)
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
真空パッド (ZPY20U~)
SMC¥1,798税込¥1,9781個9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向横(バーブ継手付)
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN20-50Z)
SMC¥12,980税込¥14,2781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN63-20Z)
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)20クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN50-20Z)
SMC¥14,980税込¥16,4781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)20
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1UN50-20Z
SMC¥15,980税込¥17,5781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)20クッション(N) ラバークッションリード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN20-42Z)
SMC¥8,798税込¥9,6781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)42クッション(N) ラバークッションリード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN20-100JZ)
SMC¥14,980税込¥16,4781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN20-70Z)
SMC¥7,198~税込¥7,918~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)70
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN20-50JZ)
SMC¥12,980税込¥14,2781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)50クッション(N) ラバークッションジャバラ(J) ナイロンターポリン磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN20-25Z)
SMC¥12,980税込¥14,2781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN40-150Z)
SMC¥15,980税込¥17,5781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN20-150JZ)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)150