SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN20-90Z)
ストローク(mm)
90
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33899373
CDG1UN20-90Z-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33899364
CDG1UN20-90Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
6,380
取扱い終了
返品不可
33899382
CDG1UN20-90Z-NV-C73CS
CADデータダウンロード
C73C
¥
10,620
取扱い終了
返品不可
33899398
CDG1UN20-90Z-NW-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
11,880
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください