カテゴリ
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ASUS(エイスース)(10)
- ホシモト(6)
- 光(4)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- エフケー(1)
- TRUSCO(1)
- ホンダ(1)
- 篠原電機(1)
- テスコム(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- DELTA(デルタ)(1)
- 昭電(1)
- SPARKFUN(1)
- nexperia(1)
- Kubler(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
- 住まいスタイル(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「up-160」の検索結果
特価

エアスライドテーブル/高剛性タイプ MXQ32-X2600
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個25日以内出荷4列サーキュラーアーク溝のリニアガイド。採用により高剛性高精度を実現 テーブル変位量:50%軽減(0.022mm→0.011mm) 最大積載質量160N アルミテーブル 可動部軽量化により積載荷重UP 片面に操作ポート、ストローク調整 アジャスタ、オートスイッチを集約し 操作性向上シリンダ内径(Φmm)Φ32使用圧力(MPa)0.15~0.7使用流体空気(無給油)保証耐圧力(MPa)1.05配管接続口径Rc1/8RoHS指令(10物質対応)対応