カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(124)
- 切削工具(13)
- 農業機械(10)
- メカニカル部品(9)
- 制御機器(6)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 機構部品(4)
- 物流用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- バイク部品(1)
- 梱包用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(123)
- イスカル(8)
- ホンダ(7)
- イマオコーポレーション(5)
- 椿本チエイン(5)
- タンガロイ(4)
- スバル(3)
- omron(オムロン)(2)
- KANA(片山チエン)(2)
- をくだ屋技研(2)
- 日本理化学器械(NRK)(2)
- カメダデンキ(2)
- EARTH MAN(1)
- エスコ(1)
- サンドビック(1)
- NOK(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- 篠原電機(1)
- goot(太洋電機産業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「cp-160」の検索結果

OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)
武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別P形運動用材質JIS 4種 C(シリコンゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
スモウカム ヘッド QCP-2M
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(2個)当日出荷から29日以内出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。用途ドリル加工用。被削材:鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド HCP-IQ
イスカル¥22,980税込¥25,2781箱(2個)当日出荷から29日以内出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。センタリング機能(下穴なしでの安定加工)付です。用途ドリル加工用。被削材:合金鋼、鋳鉄。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
保温材付架橋ポリエチレン管
前澤給装工業¥28,980税込¥31,8781巻(30m)当日出荷から5日以内出荷耐食性、耐薬品性に優れています。耐寒性、耐熱性に優れています。錆や濁り水の心配がなく衛生的です。用途給水配管および給湯配管に使用します。材質ポリエチレン適合規格JIS K 6787 、 JIS K 6769
スモウカム ヘッド FCP
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(2個)当日出荷から翌々日出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。仕様フラットヘッドタイプ
デシパック ネオプレン製 DCPシリーズ
日本理化学器械(NRK)¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷仕様●※寸法mm:160●※シールの中心から●適合デシケーター 参考目皿径:Φ120●コード番号:648-160Nアズワン品番65-8683-67
デシパック シリコン製 DCPシリーズ
日本理化学器械(NRK)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷仕様●※寸法mm:160●※シールの中心から●適合デシケーター 参考目皿径:Φ120●コード番号:647-160Sアズワン品番65-8683-50
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)
アイゼン(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1セット当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルプロテクター 60mmケーブル用
大研化成工業¥26,980~税込¥29,678~1本4日以内出荷衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。材質軟質塩化ビニール(PVC)幅(mm)260厚さ(mm)80適合ケーブル(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応
クランプユニット(フックタイプ)
イマオコーポレーション¥67,980~税込¥74,778~1個5日以内出荷材質(ボディ)SCM440材質(クランプナット)SCM440材質(クランプスクリュー)SCM435表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(クランプナット)四三酸化鉄皮膜表面処理(クランプスクリュー)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボディ)高周波焼入熱処理(クランプナット)焼入焼戻熱処理(クランプスクリュー)焼入焼戻
KCM ローラチェーン160CP
KANA(片山チエン)¥43,980税込¥48,3781本3日以内出荷仕様割りピンタイプトラスコ品番848-5143質量(kg)28.89材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)50.8リンク内幅(mm)31.75ユニットリンク数60列数1ピン形式割ピン形チェーンNo.160ローラ外径D(Φmm)28.57アズワン品番64-7415-57破断強度(kN)269.7最大許容張力(kN)52.96
ソリッドエンドミル TEFF-N4
タンガロイ¥42,980税込¥47,2781本3日以内出荷先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
タング・マイスター用ヘッド 2枚刃 センター穴、面取り加工用 VCP
タンガロイ¥28,980税込¥31,8781箱(2個)9日以内出荷先端交換式のソリッドエンドミルで、簡単にしかも高精度に刃先を交換可能です。用途センター穴、面取り加工用。トラスコ品番702-3979コーティングPVDRoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションプライヤー インダストリアル(ダイナミックジョイント・オプティグリップ)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,998税込¥4,3981本32日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤー プロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー ダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。 オプティグリップ:三点支持方式により、ワークが滑ったり、ねじれたりすることを防ぎます。口を大きく開けた場合でも適正なグリップ力を維持します。切断能力ピアノ線程度
RSローラーチェーン 1列
椿本チエイン(55件のレビュー)¥57,980税込¥63,7781本当日出荷から5日以内出荷大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
CP Series(CP96SDB63-160CW)
SMC¥26,980税込¥29,6781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)160作動方式複動リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド(W) 両ロッド
CP Series(CP96SDB32-160CW)
SMC¥15,980税込¥17,5781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)160作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(W) 両ロッド
CP Series(CP96SDB80-160CJ)
SMC¥28,980税込¥31,8781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)80ストローク(mm)160ジャバラ(J) ナイロンターポリン(片側)作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP96SDB50-160CW)
SMC¥21,980税込¥24,1781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)160作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(W) 両ロッド
RSローラーチェーン 2列
椿本チエイン(4件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801本当日出荷から4日以内出荷大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。 力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。 歯車に比べ衝撃吸収が高いです。材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2