カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,010)
  • メカニカル部品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(7)
  • MAZDA(マツダ)(655)
  • BIGM(丸山製作所)(522)
  • 三木プーリ(366)
  • ParkerTAIYO(340)
  • ホンダ(261)
  • RS PRO(258)
  • ニッサン(218)
  • コガネイ(185)
  • YAMAHA(ヤマハ)(170)
  • エスコ(123)
  • Panasonic(パナソニック)(120)
  • AMPHENOL(117)
  • 三菱電機(103)
  • 富士電機(97)
  • ODELIC(オーデリック)(94)
  • VISHAY(80)
  • CKD(78)
  • エレコム(66)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(53)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v-11」の検索結果

関連キーワード
1,017件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KQ2V (インチ) - ユニバーサルエルボユニオン(KQ2V11) SMCKQ2V (インチ) - ユニバーサルエルボユニオン(KQ2V11)SMC
6,598税込7,258
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ユニバーサルエルボユニオン適合チューブ外径(inch)Φ3/8ねじの種類NPTシール方式シール剤付
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2V11 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2V11SMC
8,498税込9,348
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ユニバーサルエルボユニオン適合チューブ外径(inch)Φ3/8ねじの種類NPT
パイロット弁アッセンブリ SMCパイロット弁アッセンブリSMC(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数3
省エア インパクトブローバルブ IBV Series エアオペレートタイプ SMC省エア インパクトブローバルブ IBV Series エアオペレートタイプSMC
7,598税込8,358
1個
当日出荷から4日以内出荷
・高いピーク圧力で衝撃力増大。・瞬間的なエアブローでCO2/空気消費量&作業時間を大幅削減。 ピーク圧力:2~3倍以上。 CO2空気消費量:93%削減。 作業時間:97%削減
用途エアブロー仕様パイロットポート:1/8接続口径IN:3/8、OUT:1/4使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5作動方式エア式使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~50RoHS指令(10物質対応)対応
パイロット弁アッセンブリ SMCパイロット弁アッセンブリSMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:VV100-S41
ポート数3コイル標準
パイロット弁アッセンブリ SMCパイロット弁アッセンブリSMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から11日以内出荷
コイル標準(0.95W)
パイロット弁アッセンブリ SMCパイロット弁アッセンブリSMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数3
パイロット弁アッセンブリ SMCパイロット弁アッセンブリSMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数3
パイロット弁アッセンブリ SMCパイロット弁アッセンブリSMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から11日以内出荷
消費電力:0.1W(節電回路付) マニホールド型式:VV100-S41
ポート数3
V1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ(V114A) SMCV1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ(V114A)SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数3切換方式(1) ノーマルクローズシリーズ(A) 大流量タイプコイル(-) 1W
スイベルエルボ KFG2V SMCスイベルエルボ KFG2VSMC
3,798税込4,178
1個
当日出荷から50日以内出荷
・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
形状スイベルエルボ
V Series(V111) SMCV Series(V111)SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
パイロット弁アッセンブリ(取付ビス2本付) SMCパイロット弁アッセンブリ(取付ビス2本付)SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
消費電力:0.1W(節電回路付) マニホールド型式:VV100-S41
ポート数3
V1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ(V114) SMCV1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ(V114)SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3
その他(L~) SMCその他(L~)SMC
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
パイロット弁アッセンブリ(DIN形ターミナルタイプ) SMCパイロット弁アッセンブリ(DIN形ターミナルタイプ)SMC
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数3
大型真空ユニット (ZR1-R~) SMC大型真空ユニット (ZR1-R~)SMC
989税込1,088
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ SMC3ポートソレノイドバルブ V100シリーズSMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:VV100-S41
ポート数3
パイロット弁アッセンブリ SMCパイロット弁アッセンブリSMC
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)DC24コイル低ワットタイプ(0.4W)
パイロット弁アッセンブリ SMCパイロット弁アッセンブリSMC
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
定格電圧(V)DC24ランプランプ付(A側用)コイル低ワットタイプ(0.4W)
V Series(V115) SMCV Series(V115)SMC
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ SMC3ポートソレノイドバルブ V100シリーズSMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:VV100-S41
ポート数3
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EA~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EA~)SMC
34,980税込38,478
1個
当日出荷から26日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション
ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (シール剤なし) インチサイズ SMCユニバーサルエルボユニオン KQ2V (シール剤なし) インチサイズSMC
5,798税込6,378
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。形状ユニバーサルエルボユニオン使用流体空気、水ねじの種類NPTボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
SUS316インサート管継手 SMCSUS316インサート管継手SMC
3,398税込3,738
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
使用流体空気、水、蒸気周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
L Series(LVD30) SMCL Series(LVD30)SMC
25,980税込28,578
1個
当日出荷から90日以内出荷
ボディクラス3
AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ SMCAC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータSMC
21,980税込24,178
1個
当日出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用 SMC5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用SMC
7,298税込8,028
1個
当日出荷から9日以内出荷
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
ステンレスシリンダ CG5BN SMCステンレスシリンダ CG5BNSMC
59,980税込65,978
1個
当日出荷から12日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション
パイロット弁アッセンブリ SMCパイロット弁アッセンブリSMC
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
コイル節電回路付
L Series(LVQ40) SMCL Series(LVQ40)SMC
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷から90日以内出荷
ボディクラス4
3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ SMC3ポートソレノイドバルブ V100シリーズSMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:VV100-S41
ポート数3
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMCAC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータSMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ SMC3ポートソレノイドバルブ V100シリーズSMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:VV100-S41
ポート数3
L Series(LVQ30) SMCL Series(LVQ30)SMC
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から90日以内出荷
ボディクラス3
3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V114A SMC3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V114ASMC
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3切換方式(1) ノーマルクローズシリーズ(A) 大流量タイプコイル(-) 1W
10 Series(10-V) SMC10 Series(10-V)SMC
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
クリーンルーム用空気圧機器(10-V1~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-V1~)SMC
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
AC30C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ SMCAC30C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
V1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ(V114T) SMCV1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ(V114T)SMC
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数3切換方式(1) ノーマルクローズシリーズ(-) 標準タイプランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 0.1W(節電回路付)
関連キーワード
...