カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,025)
- メカニカル部品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(7)
- MAZDA(マツダ)(655)
- BIGM(丸山製作所)(522)
- 三木プーリ(365)
- ParkerTAIYO(340)
- ホンダ(308)
- RS PRO(269)
- ニッサン(218)
- コガネイ(185)
- YAMAHA(ヤマハ)(170)
- エスコ(122)
- Panasonic(パナソニック)(118)
- AMPHENOL(116)
- 三菱電機(98)
- 富士電機(95)
- ODELIC(オーデリック)(94)
- CKD(78)
- VISHAY(77)
- ダイシン(66)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(69)
「v-11」の検索結果

KQ2V (インチ) - ユニバーサルエルボユニオン(KQ2V11)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1袋(10個)9日以内出荷形状ユニバーサルエルボユニオンシール方式シール剤付ねじの種類NPT適合チューブ外径(inch)Φ3/8
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2V11
SMC¥8,498~税込¥9,348~1袋(10個)9日以内出荷形状ユニバーサルエルボユニオンねじの種類NPT適合チューブ外径(inch)Φ3/8
省エア インパクトブローバルブ IBV Series エアオペレートタイプ
SMC¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から4日以内出荷・高いピーク圧力で衝撃力増大。・瞬間的なエアブローでCO2/空気消費量&作業時間を大幅削減。 ピーク圧力:2~3倍以上。 CO2空気消費量:93%削減。 作業時間:97%削減用途エアブロー仕様パイロットポート:1/8接続口径IN:3/8、OUT:1/4使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5作動方式エア式使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~50RoHS指令(10物質対応)対応
V1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ(V114A)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から11日以内出荷切換方式(1) ノーマルクローズシリーズ(A) 大流量タイプポート数3コイル(-) 1W
AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
スイベルエルボ KFG2V
SMC¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から50日以内出荷・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。形状スイベルエルボ
大型真空ユニット (ZR1-R~)
SMC¥989税込¥1,0881個4日以内出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (シール剤なし) インチサイズ
SMC¥5,798~税込¥6,378~1袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。形状ユニバーサルエルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類NPTねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EA~)
SMC¥34,980税込¥38,4781個当日出荷から26日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッド
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から9日以内出荷・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V114A
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個4日以内出荷から9日以内出荷切換方式(1) ノーマルクローズシリーズ(A) 大流量タイプポート数3コイル(-) 1W
ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (シール剤付) インチサイズ
SMC¥5,998~税込¥6,598~1袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。形状ユニバーサルエルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付ねじの種類NPTねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
...