カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(275)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(6)
  • BIGM(丸山製作所)(442)
  • MAZDA(マツダ)(327)
  • Panasonic(パナソニック)(304)
  • WURTH ELEKTRONIK(286)
  • フエニックス・コンタクト(268)
  • RS PRO(243)
  • YAMAHA(ヤマハ)(213)
  • 三木プーリ(184)
  • Festo(143)
  • Texas Instruments(128)
  • AMPHENOL(117)
  • エスコ(108)
  • メディアカバーマーケット(99)
  • 近江精機(89)
  • MICROCHIP(77)
  • ODELIC(オーデリック)(72)
  • 新ダイワ(67)
  • onsemi(63)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v-14」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
279件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3ポートエアオペレートバルブ VPA31 SMC3ポートエアオペレートバルブ VPA31SMC
24,980税込27,478
1個
当日出荷から31日以内出荷
・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の マニホールドが用意されています。 ・N.C./N.O.の変更が容易。
ポート数3
大型真空ユニット (ZR1-R~) SMC大型真空ユニット (ZR1-R~)SMC
989税込1,088
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
MG Series(MGPM32V) SMCMG Series(MGPM32V)SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20V SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20VSMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
マニホールドレギュレータ用集中給気ブロック SMCマニホールドレギュレータ用集中給気ブロックSMC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
排気機構リリーフタイプIN配管位置(1) 下
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5L~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5L~)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用 SMC5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
S Series(SV1400) SMCS Series(SV1400)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット
耐水性向上シリンダ  CDG5FA SMC耐水性向上シリンダ CDG5FASMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
作動方式複動片ロッド
MG Series(MGPM25V) SMCMG Series(MGPM25V)SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA32SV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA32SV)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
パイロット・ポペットタイプ  (VP3185V-~) SMCパイロット・ポペットタイプ (VP3185V-~)SMC(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ボディサイズ(8) 1 1/2ポート数3使用流体空気パイロット方式(1) 外部パイロットバルブ(V) 真空・低圧用
パイロット・ポペットタイプ  VP318 SMCパイロット・ポペットタイプ VP318SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
MG Series(MGPM20V) SMCMG Series(MGPM20V)SMC
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
VP3145/3165/3185 - 大形3ポートソレノイドバルブ(VP3185V) SMCVP3145/3165/3185 - 大形3ポートソレノイドバルブ(VP3185V)SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ボディサイズ(8) 1 1/2ポート数3使用流体空気パイロット方式(1) 外部パイロットバルブ(V) 真空・低圧用
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BA50S~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BA50S~)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BN32S~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BN32S~)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
66,980税込73,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSY5000
耐水性向上シリンダ  CDG5LN SMC耐水性向上シリンダ CDG5LNSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
作動方式複動片ロッド
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
63,980税込70,378
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
シリーズSY3000
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5LA~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5LA~)SMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5FA~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5FA~)SMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
CD Series(CDG1BA40V) SMCCD Series(CDG1BA40V)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5LN2~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5LN2~)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
V Series(VPA3185V) SMCV Series(VPA3185V)SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SVシリーズSMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
マニホールドレギュレータ用集中給気ブロック SMCマニホールドレギュレータ用集中給気ブロックSMC
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
排気機構リリーフタイプIN配管位置(2) 上
SV1 - 単体・サブプレートタイプ[IP67対応] SMCSV1 - 単体・サブプレートタイプ[IP67対応]SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1ZA32V SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1ZA32VSMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
10-SV SMC10-SVSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SV1000シリーズ SV1400 SMC5ポートソレノイドバルブ SV1000シリーズ SV1400SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA25SV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA25SV)SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8
S Series(SV1400R) SMCS Series(SV1400R)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロット
ステンレスシリンダ CG5LN SMCステンレスシリンダ CG5LNSMC
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション
ステンレスシリンダ CG5BN SMCステンレスシリンダ CG5BNSMC
16,980税込18,678
1個
12日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EA40TFSV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EA40TFSV)SMC
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
SS5Y3-45S SMCSS5Y3-45SSMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5BN20SV SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5BN20SVSMC
18,980税込20,878
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN50SV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN50SV)SMC
43,980税込48,378
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(-) Rc