カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,915)
- FA担当者のオススメ新商品(32)
- 油圧機器・油圧ホース(17)
- メカニカル部品(9)
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(29)
- MAZDA(マツダ)(2,845)
- ホンダ(2,088)
- BIGM(丸山製作所)(1,052)
- RS PRO(958)
- 三菱電機(868)
- ニッサン(728)
- 新ダイワ(678)
- Panasonic(パナソニック)(661)
- オカムラ(岡村製作所)(647)
- シュナイダーエレクトリック(407)
- エスコ(403)
- Festo(395)
- コガネイ(374)
- YAMAHA(ヤマハ)(373)
- omron(オムロン)(358)
- CKD(337)
- VISHAY(329)
- フエニックス・コンタクト(314)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1,012)
「v4」の検索結果
特価

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-12S6V4
SMC¥98,980税込¥108,8781個9日以内出荷管接続口径(-) Φ12連数(-) オプションなし取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数10SIユニット(V) CC-Link対応取出位置U側給排気ブロックアセンブリ内部パイロット
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12S6V4
SMC¥96,980税込¥106,6781個9日以内出荷管接続口径(-) Φ10連数(-) オプションなし取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数12SIユニット(V) CC-Link対応取出位置両側給排気ブロックアセンブリ内部パイロット
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6V4
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(V) CC-Link対応銘板プレートなし(連数印字なし)
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2V04
SMC¥3,698税込¥4,0681袋(2個)7日以内出荷金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)4シールなし管接続口径M5×0.8材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種ユニバーサルエルボユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
バキュームフロー ZHV Series
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から5日以内出荷圧縮空気の供給でブロー最大6820L/min(ANR)、バキューム最大5270L/min(ANR)が可能。 ノズル市野町背によりブロー/バキューム流量の調整が可能。 質量最大50%削減、容積最大50%削減 メンテナンスフリー用途ブロー/バキューム使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力範囲(MPa)0.7
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307
SMC(5件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から18日以内出荷1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティングタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。ポート数3
スペーサ形減圧弁
SMC¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷から9日以内出荷・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4ポート数5シリーズSV4000
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4ポート数5切換方式3位置プレッシャセンタ定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用
SMC¥8,698~税込¥9,568~1個3日以内出荷から9日以内出荷・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
ブランキングプレートアッセンブリ
SMC¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷から9日以内出荷・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から9日以内出荷・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4切換方式2位置ダブルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
配管モジュール (KB~)
SMC¥7,398~税込¥8,138~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷・メイン配管から集中分配が可能。 用途に合わせた配管の集中、分配が可能。 ・工具いらずのワンタッチ着脱 操作性に優れたワンタッチロック方式の採用で工具は不要で、 配管 作業性も向上します。 ・エアの取出方向は360°自由自在 ユニバーサル構造により、配管接続後でも、エアの取出方向を 自由に変更することができます。
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~)
SMC(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
マニホールドブロックアッセンブリ
SMC¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷から9日以内出荷・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4ポート数5シリーズSV4000
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4ポート数5切換方式3位置クローズドセンタ定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
スピードエキゾーストコントローラ (ASV~)
SMC¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から18日以内出荷・クイックエキゾーストバルブ+排気絞り弁を一体化。 ・シリンダの高速駆動に対応 約2倍の流量が得られます。(スピードコントローラ制御と比較の場合) 対応機種:ASV310F、410F、510F。 ・サイレンサ・ワンタッチ管継手を内蔵。 ・難燃性樹脂ボディが標準(UL規格V-0) 対応機種:ASV310F、410F、510F。 ・黄銅部品はすべて無電解ニッケルめっき。使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
...