カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • MAZDA(マツダ)(68)
  • 東和制電工業(TOWA)(48)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(25)
  • BIGM(丸山製作所)(24)
  • VISHAY(19)
  • SIEMENS(15)
  • 三菱電機(12)
  • onsemi(11)
  • ノーブランド(10)
  • オイレス工業(9)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(9)
  • ノーリツ(9)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • BOSCH(ボッシュ)(8)
  • JTC(8)
  • LITTELFUSE(8)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
  • 日動工業(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v60s」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絞り弁付真空破壊弁 SMC絞り弁付真空破壊弁SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
・スプール弁を2本内蔵。 ・バルブ1台で真空吸着・破壊の制御が可能。 ・幅10mm(SJ3000シリーズと同等サイズ) ・破壊エアの流量調整ができる絞り弁付。 ・真空側、破壊側それぞれに交換可能なフィルタを内蔵。 ・4ポートソレノイドバルブSJ2000/3000との混載可能(オーダーメイド) ・マニホールド型式:SS3J3
シリーズSJ3000
SS3J3 SMCSS3J3SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
シリーズSJ3A6
S Series(SS5V2-10S60D) SMCS Series(SS5V2-10S60D)SMC
18,980税込20,878
1個
30日以内出荷
シリーズSV2000
S Series(SS5V3-W10S60D) SMCS Series(SS5V3-W10S60D)SMC
26,980税込29,678
1個
30日以内出荷
シリーズSV3000
S Series(SS5V2-W10S60D) SMCS Series(SS5V2-W10S60D)SMC
16,980税込18,678
1個
30日以内出荷
シリーズSV2000
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SV3000シリーズ SS5V3-10S60D SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SV3000シリーズ SS5V3-10S60DSMC
41,980税込46,178
1個
30日以内出荷
シリーズSV3000
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体 SMCZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
F Series(FGAC29B) SMCF Series(FGAC29B)SMC
2,198,000税込2,417,800
1個
7日以内出荷
材質(接液部)SS400
S Series(SS5V1-10S60D) SMCS Series(SS5V1-10S60D)SMC
36,980税込40,678
1個
50日以内出荷
シリーズSV1000
VV72 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/マニホールド SMCVV72 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/マニホールドSMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
シール方式(-) メタルシールコネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
VEX12 - パワーバルブ、ベース配管形 SMCVEX12 - パワーバルブ、ベース配管形SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
ブラケット-
VEX1 - パワーバルブ、直接配管形 SMCVEX1 - パワーバルブ、直接配管形SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
S Series(SS5V1-W10S60D) SMCS Series(SS5V1-W10S60D)SMC
26,980税込29,678
1個
50日以内出荷
シリーズSV1000
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMCMGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC
25,980税込28,578
1個
17日以内出荷
仕様●オートスイッチ:2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)●使用ピストン速度:50~500mm/s●周囲温度および使用流体温度:‐10~60℃(ただし、凍結なきこと)ストローク(mm)30クッション両側ラバークッション最高使用圧力(MPa)1作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.12給油不要(無給油)ストローク長さの許容差0~+1.5mmRoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類M5×0.8オートスイッチ追記号2ヶ付オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付;ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
SS5V1-W SMCSS5V1-WSMC
36,980税込40,678
1個
50日以内出荷
シリーズSV1000
L Series(LVC60) SMCL Series(LVC60)SMC
55,980税込61,578
1個
90日以内出荷