カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,869)
  • メカニカル部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(21)
  • メディアカバーマーケット(11,150)
  • ホンダ(5,453)
  • 三菱ふそう(3,396)
  • C’ultiva(カルティバ)(2,461)
  • ADVANTEC(1,840)
  • ニッサン(1,825)
  • ODELIC(オーデリック)(1,662)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(1,355)
  • スバル(1,037)
  • RS PRO(1,014)
  • KTM(969)
  • Festo(652)
  • ミツビシ(631)
  • DAIKO(大光電機)(600)
  • EVANS(573)
  • E-Value(552)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(533)
  • WIDIA(518)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,099)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「va」の検索結果

関連キーワード
3,872件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD242GZ2VA SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD242GZ2VASMC
9,898税込10,888
1個
20日以内出荷
電圧(V)AC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2V) ランプ付 - AC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体水用材質(ボディ)(G) C37口径3/8
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232CZ3VA SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232CZ3VASMC
6,698税込7,368
1個
20日以内出荷
電圧(V)AC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(3V) DINコネクタなし - AC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体水用材質(ボディ)(C) C37口径1/2
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD233EZ1VA SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD233EZ1VASMC
9,898税込10,888
1個
20日以内出荷
電圧(V)AC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1V) 特殊電圧 - AC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体油用材質(ボディ)(E) SUS口径3/8
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232CZ2VA SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232CZ2VASMC
7,698税込8,468
1個
20日以内出荷
電圧(V)AC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2V) ランプ付 - AC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体水用材質(ボディ)(C) C37口径1/2
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230BZ1VA SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230BZ1VASMC
5,398税込5,938
1個
20日以内出荷
電圧(V)AC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1V) 特殊電圧 - AC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体空気用材質(ボディ)(B) Al口径3/8
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD262NZ3VA SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD262NZ3VASMC
14,980税込16,478
1個
20日以内出荷
電圧(V)AC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(3V) DINコネクタなし - AC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)25使用流体水用材質(ボディ)(N) C37口径1
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232FZ3VA SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232FZ3VASMC
10,980税込12,078
1個
20日以内出荷
電圧(V)AC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(3V) DINコネクタなし - AC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体水用材質(ボディ)(F) SUS口径1/2
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232AZ2VA SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232AZ2VASMC
6,998税込7,698
1個
20日以内出荷
電圧(V)AC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2V) ランプ付 - AC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体水用材質(ボディ)(A) C37口径1/4
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD252LZ2VA SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD252LZ2VASMC
12,980税込14,278
1個
20日以内出荷
電圧(V)AC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2V) ランプ付 - AC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)20使用流体水用材質(ボディ)(L) C37口径3/4
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2D5PZ1VA SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2D5PZ1VASMC
37,980税込41,778
1個
20日以内出荷
ポート数2電圧(V)AC24口径1ねじの種類Rc電気オプション(1V) 特殊電圧 - AC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)25使用流体高温水用材質(ボディ)(P) SUS
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2D2NZ2VA SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2D2NZ2VASMC
16,980税込18,678
1個
20日以内出荷
ポート数2電圧(V)AC24口径1ねじの種類Rc電気オプション(2V) ランプ付 - AC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)25使用流体水用材質(ボディ)(N) C37
真空ユニット(ZX1-VAJ23~) SMC真空ユニット(ZX1-VAJ23~)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
定格電圧(V)AC110(50/60Hz)CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:なし電磁弁定格電圧(V)AC11050/60Hz搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプシステム対応エジェクタシステム破壊流量調整ニードルロックナットなし
真空ユニット(ZX1-VAJ16~) SMC真空ユニット(ZX1-VAJ16~)SMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
定格電圧(V)DC12CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:なし電磁弁定格電圧(V)DC12搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプシステム対応エジェクタシステム破壊流量調整ニードルロックナットなし
真空ユニット(ZX1-VAJ21~) SMC真空ユニット(ZX1-VAJ21~)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:なし電磁弁定格電圧(V)AC10050/60Hz搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプシステム対応エジェクタシステム破壊流量調整ニードルロックナットなし
真空ユニット(ZX1-VAJ1R~) SMC真空ユニット(ZX1-VAJ1R~)SMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
定格電圧(V)DC3CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:なし電磁弁定格電圧(V)DC3搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプシステム対応エジェクタシステム破壊流量調整ニードルロックナットなし
真空ユニット(ZX1-VAJ2S~) SMC真空ユニット(ZX1-VAJ2S~)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
定格電圧(V)DC5CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:なし電磁弁定格電圧(V)DC5搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプシステム対応エジェクタシステム破壊流量調整ニードルロックナットなし
真空ユニット(ZX1-VAJ2R~) SMC真空ユニット(ZX1-VAJ2R~)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
定格電圧(V)DC3CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:なし電磁弁定格電圧(V)DC3搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプシステム対応エジェクタシステム破壊流量調整ニードルロックナットなし
真空ユニット(ZX1-VAJ15~) SMC真空ユニット(ZX1-VAJ15~)SMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
CE-対応品-搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプシステム対応エジェクタシステム
真空ユニット(ZX1-VAJ1V~) SMC真空ユニット(ZX1-VAJ1V~)SMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
定格電圧(V)DC6CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:なし電磁弁定格電圧(V)DC6搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプシステム対応エジェクタシステム破壊流量調整ニードルロックナットなし
真空ユニット(ZX1-VAJ1S~) SMC真空ユニット(ZX1-VAJ1S~)SMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
定格電圧(V)DC5CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:なし電磁弁定格電圧(V)DC5搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプシステム対応エジェクタシステム破壊流量調整ニードルロックナットなし
真空ユニット(ZX1-VAJ25~) SMC真空ユニット(ZX1-VAJ25~)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
CE-対応品-搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプシステム対応エジェクタシステム
真空ユニット(ZX1-VAJ26~) SMC真空ユニット(ZX1-VAJ26~)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
CE-対応品-搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプシステム対応エジェクタシステム
真空ユニット(ZX1-VAJ2V~) SMC真空ユニット(ZX1-VAJ2V~)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
定格電圧(V)DC6CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:なし電磁弁定格電圧(V)DC6搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプシステム対応エジェクタシステム破壊流量調整ニードルロックナットなし
真空ユニット(ZX1-VAJ1Y~) SMC真空ユニット(ZX1-VAJ1Y~)SMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
真空ユニット(ZX1-VAJ11L~) SMC真空ユニット(ZX1-VAJ11L~)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
真空ユニット(ZX1-VAJ13L~) SMC真空ユニット(ZX1-VAJ13L~)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
定格電圧(V)AC110(50/60Hz)CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:なし電磁弁定格電圧(V)AC11050/60Hz搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプシステム対応エジェクタシステム破壊流量調整ニードルロックナットなし
真空ユニット(ZX1-VAJ2Y6~) SMC真空ユニット(ZX1-VAJ2Y6~)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
定格電圧(V)DC12CE-対応品-供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:電磁弁N.O.(VJ324);破壊弁:なし電磁弁定格電圧(V)DC12搭載パイロット弁DC:0.45Wタイプ(ランプ付:0.5W)システム対応エジェクタシステム破壊流量調整ニードルロックナットなし
真空ユニット(ZX1-VAJ2Y5~) SMC真空ユニット(ZX1-VAJ2Y5~)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
定格電圧(V)DC24
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズSMC(9件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から11日以内出荷
空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65
使用流体リード線取出方法グロメット弁形式NC(通電時開)形弁構造直動式ポペット
PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMCPF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
VAS21 SMCVAS21SMC(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
I Series(IR2020) SMCI Series(IR2020)SMC(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボディサイズ2
薬液用バルブ (LVA4~) SMC薬液用バルブ (LVA4~)SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から90日以内出荷
・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
I Series(IR2010) SMCI Series(IR2010)SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボディサイズ2
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD232 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD232SMC(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から16日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W →4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150) →5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
ポート数2ねじの種類Rc使用流体水用
S0700 Series(S070-~) SMCS0700 Series(S070-~)SMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から11日以内出荷
・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減※ 高さ20mm低減※ ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755
LVA - エアオペレートタイプ ねじ込み型 SMCLVA - エアオペレートタイプ ねじ込み型SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
薬液用バルブ (LVA2~) SMC薬液用バルブ (LVA2~)SMC
8,998税込9,898
1個
当日出荷から90日以内出荷
・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
オリフィス径(Φmm)4耐圧(MPa)1弁漏れ(cm3/min)0(水圧にて)周囲温度(℃)0~60流量特性Av×10-6m2:8.4、Cv:0.35ポート径M5
I Series(IR2000) SMCI Series(IR2000)SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボディサイズ2
...
va管特集
  • おすすめ人気ランキング
  • va管
  • pva