「vf-3」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ
ポート数5
使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数5
管接続口径A、Bポート:(02) 1/4
定格電圧(V)(5) DC24
使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数5
使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ
ポート数5
使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
リード線取出方法(G) グロメット
切換方式(2) 2位置ダブル
ポート数5
定格電圧(V)(5) DC24
使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)
ねじの種類(-) Rc
使用流体空気
リード線(m)0.3
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数5
使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数5
使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数5
使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ
仕様IP65対応可
ポート数5
使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数5
管接続口径A、Bポート:(02) 1/4
使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数5
管接続口径A、Bポート:(02) 1/4
使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)
ねじの種類(-) Rc
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
切換方式(1) 2位置シングル
ポート数5
使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)
使用流体空気
コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類(-) Rc
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ
ポート数5
使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
切換方式(1) 2位置シングル
ポート数5
定格電圧(V)(5) DC24
使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)
ブラケット(-) ブラケットなし
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数5
使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
切換方式(1) 2位置シングル
ポート数5
使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
切換方式(2) 2位置ダブル
ポート数5
使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
切換方式(1) 2位置シングル
ポート数5
使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数5
使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(2) 2位置ダブル
ポート数5
使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
切換方式(2) 2位置ダブル
ポート数5
使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
切換方式(1) 2位置シングル
ポート数5
定格電圧(V)(5) DC24
使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)
ブラケット(-) ブラケットなし
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
切換方式(1) 2位置シングル
ポート数5
使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
定格電圧(V)(5) DC24
管接続口径A、Bポート:(02) 1/4
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
仕様IP65対応可
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル
ポート数5
使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コネクタコネクタ付
コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
マニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類(-) Rc
切換方式(2) 2位置ダブル
ポート数5
使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ
ポート数5
管接続口径A、Bポート:(01) 1/8
定格電圧(V)(5) DC24
使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)
ねじの種類(-) Rc
使用流体空気
リード線(m)0.3
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
1個
¥22,980
税込¥25,278
10日以内出荷
ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形
仕様低ワット仕様:(Y) 低ワット仕様、圧力仕様:(-) 標準タイプ(0.7 MPa)、コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm、オーダーメイド仕様:(-) なし
定格電圧(V)(5) DC24
ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm
ポート数5
使用流体空気
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ