カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
絞り込み
ブランド
  • SMC
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vf1120」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1120 SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1120SMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
VF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1120) SMCVF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1120)SMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5圧力(-)標準タイプ(0.7MPa)使用圧力(MPa)(-) 標準タイプ(0.7)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
VF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1120KT) SMCVF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1120KT)SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングルポート数5圧力(K)高圧タイプ(1MPa)使用圧力(MPa)(K) 高圧タイプ (1)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
VF1_Y_VALVE - 低ワット仕様/単体(VF1120Y) SMCVF1_Y_VALVE - 低ワット仕様/単体(VF1120Y)SMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルボディ型式(2) 直接配管形ポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気リード線長さ(mm)300ボディ形式(2)直接配管形
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1120Y SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1120YSMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(G) グロメット、リード線長さ300mm使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしボディ形式(2) 直接配管形
VF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1120T) SMCVF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1120T)SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5圧力(-)標準タイプ(0.7MPa)使用圧力(MPa)(-) 標準タイプ(0.7)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1120K SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1120KSMC
8,698税込9,568
1個
9日以内出荷
ポート数5管接続口径(01) 1/8切換方式(1) 2位置シングル圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
VF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1120K) SMCVF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1120K)SMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5圧力(K)高圧タイプ(1MPa)使用圧力(MPa)(K) 高圧タイプ (1)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1120T SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1120TSMC
9,298税込10,228
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) M5管接続口径(M5) M5 x 0.8切換方式(1) 2位置シングル圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ブラケット(F) ブラケット付使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズSMC
8,498税込9,348
1個
当日出荷から15日以内出荷
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式(1)2位置シングルポート数5圧力(-)標準タイプ(0.7MPa)使用流体空気コイル(-)標準タイプ
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズSMC(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数5切換方式(1)2位置シングル使用流体空気
VF1_Y_VALVE - 低ワット仕様/単体 SMCVF1_Y_VALVE - 低ワット仕様/単体SMC
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
ボディ型式(2) 直接配管形ブラケット(F) ブラケット付マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズSMC
8,498税込9,348
1個
11日以内出荷
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズSMC
8,498税込9,348
1個
11日以内出荷
ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気
方向制御機器カテゴリ
関連カテゴリ