カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • アズワン(2)
  • フロンケミカル(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vf3320」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    11日以内出荷から15日以内出荷
    ・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
    切換方式(2)2位置ダブルポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3320 SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3320

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    9日以内出荷
    切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SMC

    5ポートソレノイドバルブ

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
    切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
  • メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series SMC

    メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
    切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気、不活性ガスボディ形式パイロット個別排気
  • メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series SMC

    メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
    切換方式3位置クローズドセンタポート数5
  • 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
    切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
  • VFS3_20_30 - 直接配管タイプバルブ/単体(VFS3320) SMC

    VFS3_20_30 - 直接配管タイプバルブ/単体(VFS3320)

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

    SMC(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 皮相電力低減。従来5.6VA→1.55VA パイロット弁にストレーナ内蔵。突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
    切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)AC200(50/60Hz)使用流体空気
  • メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series SMC

    メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
    リード線取出方法プラグインコンジットターミナル切換方式3位置クローズドセンタポート数5
  • VF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1220) SMC

    VF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1220)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(2) 2位置ダブルポート数5圧力(-)標準タイプ(0.7MPa)使用圧力(MPa)(-) 標準タイプ(0.7)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
  • 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    ・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
    切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
  • V Series(VFS3310) SMC

    V Series(VFS3310)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷
    切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
  • VFS3_20_30 - 直接配管タイプバルブ/単体(VFS3320R) SMC

    VFS3_20_30 - 直接配管タイプバルブ/単体(VFS3320R)

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    9日以内出荷
    切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットCE-対応品(-) なしシンボル(3) 3位置クローズドセンタ
  • 5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3300 SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3300

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
    切換方式3位置クローズドセンタポート数5ボディオプション(0) 標準使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットシンボル(3) 3位置クローズドセンタ
  • 5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3320R SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3320R

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    9日以内出荷
    切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)シンボル(3) 3位置クローズドセンタ
  • V Series(VFS3300) SMC

    V Series(VFS3300)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷
    切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
方向制御機器カテゴリ