カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
「vf5320-1g1-03」の検索結果
特価

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ
SMC¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から15日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気