カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
  • SMC
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vfr3100-2fz」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3100 SMC5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3100SMC
14,980税込16,478
1個
16日以内出荷
ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気
5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズSMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から17日以内出荷
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
リード線取出方法プラグイン コンジットターミナル切換方式2位置シングルタイプ2位置シングル保護構造防塵ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし、凍結なきこと)手動操作方式ノンロックプッシュ式給油無給油取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)300耐振動(m/s2)50許容電圧変動定格電圧の-15%~10%皮相電力(VA)(AC)起動:5.6/50Hz、5.0/60Hz、励磁:3.4(2.1W)/50Hz、2.3(1.5W)/60Hz
5ポートソレノイドバルブ SMC5ポートソレノイドバルブSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気
V Series(VFR3100) SMCV Series(VFR3100)SMC
11,980税込13,178
1個
15日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3100R SMC5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3100RSMC
16,980税込18,678
1個
15日以内出荷
ポート数5ねじの種類(-) Rc切換方式2位置シングルボディオプション(0) 標準使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式シンボル(1) 2位置シングル
VFR3_0 - プラグインタイプ/単体 SMCVFR3_0 - プラグインタイプ/単体SMC
14,980税込16,478
1個
15日以内出荷
関連キーワード
方向制御機器カテゴリ
関連カテゴリ