カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • 東芝シュネデール・インバータ(2)
  • 東芝キヤリア(1)
  • A.S.H(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vfs15」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VFS1000シリーズ SMCVFS1000シリーズSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
パイロット弁手動操作の種類: ノンロックプッシュ式有効断面積mm^2(Cv値): 8.8(0.49)使用圧力(kgf/cm^2): 1.5~9.9
ねじの種類(-) Rc接続口径1/8切換方式3位置プレッシャーセンタ型式直接配管形ボディ型式パイロット集中排気ボディ形式(30) パイロット集中排気マニュアル(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)シンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS1000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS1000 SeriesSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5使用流体空気、不活性ガス管接続口径Rc1/8切換方式3位置プレッシャセンタ使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0流量特性Cv{1→4/2(P→A/B)}0.40
5ポートソレノイドバルブ VFS1000シリーズ VFS1520 SMC5ポートソレノイドバルブ VFS1000シリーズ VFS1520SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
コイル定格電圧(V)DC12リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式3位置プレッシャセンタポート数5管接続口径Rc1/8ねじの種類Rc使用流体空気ボディ形式(20) パイロット個別排気マニュアル(B) ロック式(要工具形)シンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
VFS1_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS1520) SMCVFS1_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS1520)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
ねじの種類Rc切換方式3位置プレッシャセンタポート数5管接続口径Rc1/8使用流体空気ボディ形式(20) パイロット個別排気CE-対応品(-) なしシンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
5ポートソレノイドバルブ SMC5ポートソレノイドバルブSMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式3位置プレッシャセンタポート数5管接続口径Rc1/8ねじの種類Rc使用流体空気
VFS1_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS1530) SMCVFS1_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS1530)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
コイル定格電圧(V)DC24リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付ボディ形式(30) パイロット集中排気マニュアル(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)シンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
方向制御機器カテゴリ
関連カテゴリ