カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(6)
- AZ(エーゼット)(5)
- CKD(149)
- IDEC(和泉電気)(31)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](10)
- ParkerTAIYO(41)
- PISCO(ピスコ)(12)
- RIKEN(理研機器)(17)
- TRUSCO(40)
- エスコ(11)
- エバラポンプ(荏原製作所)(6)
- コガネイ(53)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(15)
- ダイキン工業(7)
- パオック(13)
- ビシャモン(16)
- 中部コーポレーション(8)
- 東正車輛(6)
- 鶴見製作所(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「vg32」の検索結果

3ポートソレノイドバルブVT (VT315~)
SMC(8件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から16日以内出荷ユニバーサルポーティングタイプ。 真空使用可能。 マニホールド型式:VVT320,VVT321切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3
5ポートメカニカルバルブ (VZM~)
SMC¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から15日以内出荷・様々なオールエアシステムに対応するための豊富なバリエーション。 ・小形で小さな取付けスペース。ポート数5使用流体空気および不活性ガス周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(ただし凍結なきこと)給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSO VG32)使用頻度(機械操作方式)300c.p.m以下
パワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズ
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から11日以内出荷3ポート大容量排気形減圧弁 タンク内圧の急速設定 エアブロー 定圧供給と駆動 バランスと駆動 二段切換設定 多段圧力制御ボディサイズ直接配管形使用流体空気取付姿勢自由






ソフトナイロンチューブ TS ・ TISA
SMC¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷から50日以内出荷一般空気配管用のやや軟質ソフトナイロンチューブ。材質ナイロン12使用流体空気、水、タービン油1種(ISO VG32)




フッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TUL
SMC¥5,798~税込¥6,378~1巻(20m)ほか3日以内出荷から4日以内出荷外層にポリウレタンを使用した柔軟な2層チューブ。2層構造 外層:ポリウレタン、内層:フッ素樹脂。チューブ内径:断面積比 44%向上(TU0805の比較)使用流体流体:空気、水、タービン油1種(ISO VG32)、不活性ガス材質(チューブ)フッ素樹脂2層ポリウレタン適合管継手インサート管継手KFG2シリーズ材質(内層)フッソ樹脂材質(外層)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟
インサート管継手 KFシリーズ
SMC¥579~税込¥637~1袋(5個)3日以内出荷から10日以内出荷・-101.3kPa使用可能。・ナットを外さず配管可能。・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)、-5~60℃(樹脂スリーブ)。・蒸気使用可能。・ノングリース仕様。RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンルーム用空気圧機器(10-KF~)
SMC¥719~税込¥791~1袋(5個)3日以内出荷から14日以内出荷・-101.3kPa使用可能。・ナットを外さず配管可能。・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)、-5~60℃(樹脂スリーブ)。・蒸気使用可能。・ノングリース仕様。用途クリーンルームシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンチューブ TIAシリーズ
SMC¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷材質ナイロン12色緑(不透明)長さ(m)20内径(Φmm)4.57最高使用圧力(MPa)2.3(20℃以下)外径(Φmm)6.35使用流体空気、水、タービン油1種(ISO VG32)チューブ外径(inch)1/4
VM400 Series 3ポートメカニカルバルブ
SMC¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷仕様手動操作接続口径Rc1/8質量(g)168ポート数3ポートアクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭使用圧力‐100kPa~1.0MPa部品番号アクチュエータ:VM-30AY使用流体空気周囲温度及び使用空気温度(℃)‐5~60(ただし凍結なきこと)給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSO VG32)RoHS指令(10物質対応)対応流量特性1(NC)⇔2(OUT):C[dm3/(s・bar)]1.4、b 0.2、Cv 0.29、2(NO)⇔3(OUT):C[dm3/(s・bar)]1.4、b 0.15、Cv 0.29アクチュエータ追記号黄オーダーメイド仕様プッシュロックターンリセット形キノコ頭押釦
VM200-A Series 2・3ポートメカニカルバルブ
SMC¥9,798税込¥10,7781個10日以内出荷質量(g)90ポート数2ポート使用圧力範囲(MPa)0~1アクチュエータの種類押ボタン(キノコ頭)接続口径(Rc)1/4ボディオプション横面取付ブラケットブラケット付(VM2-B)使用流体空気周囲温度及び使用空気温度(℃)‐5~60(ただし凍結なきこと)給油不要※給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)を使用してください。RoHS指令(10物質対応)対応流量特性1(P)⇒2(A):C〔dm3/(s・bar)〕 4、b 0.4、 Cv 0.87、2(A)⇒3(R):C〔dm3/(s・bar)〕 3.5、b 0.1、Cv 0.69アクチュエータ追記号黒オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押ボタン
VZM400 Series 5ポートメカニカルバルブ/メタルシールタイプ
SMC¥13,980税込¥15,3781個10日以内出荷小形でしかも大容量。高頻度、長寿命/300c.p.m以下。すべてのEXHポートに配管が可能。排気による周囲の汚れや音が問題となる場合でも十分な対策をとることが可能です。パイロット方式の選択が可能(内部パイロット形、外部パイロット形)接続口径主弁部:Rc1/8、パイロット部(EXH):M5×0.8色黒質量(g)199ポート数5アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭使用圧力(MPa)0.15~1.0ボディオプション内部パイロット使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60(ただし凍結なきこと)給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSO VG32)RoHS指令(10物質対応)対応流量特性1(P)→2(B)/4(A):C(dm3)/(s・bar)) 2.0、b 0.14、Cv 0.49、2(B)/4(A)→4(EB)/5(EA):C(dm3)/(s・bar)) 1.7、b 0.25、Cv 0.44使用頻度(機械操作方式)300c.p.m以下オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
VZM400 Series 5 ポートメカニカルバルブ / メタルシールタイプ
SMC¥13,980税込¥15,3781個14日以内出荷小形でしかも大容量。高頻度、長寿命/300c.p.m以下。すべてのEXHポートに配管が可能。排気による周囲の汚れや音が問題となる場合でも十分な対策をとることが可能です。パイロット方式の選択が可能(内部パイロット形、外部パイロット形)接続口径Rc1/8色押しボタン:赤質量(g)199ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭ボディオプション内部パイロット使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60℃(ただし凍結なきこと)給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSO VG32)RoHS指令(10物質対応)対応流量特性1(P)→2(B)/4(A):C(dm3)/(s・bar)) 2.0、b 0.14、Cv 0.49、2(B)/4(A)→4(EB)/5(EA):C(dm3)/(s・bar)) 1.7、b 0.25、Cv 0.44使用頻度機械操作方式:300c.p.m以下オーダーメイド仕様プッシュロックターンリセット形キノコ頭押釦