カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
絞り込み
ブランド
- SMC
- Mitutoyo(ミツトヨ)(16)
- 住友重機械工業(11)
- スバル(10)
- 三菱電機(9)
- ホンダ(6)
- audio-technica(5)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- KSフィルター(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- イノック(2)
- EPSON(2)
- セキスイ(2)
- SONY(ソニー)(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(2)
- アルス(イーター電機)(2)
- MMK SCIENTIFIC(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「vm15」の検索結果
特価

2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ
SMC(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から11日以内出荷小型でマイクロスイッチ相当 配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット 豊富な種類のアクチュエータ
小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ (LVM~)
SMC(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から11日以内出荷接液部材質 ボディ/プレート:PEEK ダイヤフラム:EPDM,FKM,Kalrezより選択可 作動寿命1000万回以上(メーカーテスト条件での値)使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
小型薬液用直動 2ポートソレノイドバルブ LVMシリーズ LVM15R3HY
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から9日以内出荷ポート数2使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM15
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷から9日以内出荷接液部材質 ボディ/プレート:PEEK ダイヤフラム:EPDM,FKM,Kalrezより選択可 作動寿命1000万回以上(メーカーテスト条件での値)使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
V Series(VM151U)
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個5日以内出荷から9日以内出荷ポート数(5)5ポートアクチュエータの種類(35)セレクタ(3位置)ボディオプション(U)下面取付用ねじ付配管方向(1)横配管-押棒タイプ(短)
V Series(VM151)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個7日以内出荷から9日以内出荷ポート数(5)5ポートアクチュエータの種類(35)セレクタ(3位置)ボディオプション(-)横面取付配管方向(1)横配管-押棒タイプ(短)
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ
SMC¥6,998税込¥7,6981個9日以内出荷・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
小型薬液用直動 2ポートソレノイドバルブ LVMシリーズ LVM15R4Y
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個9日以内出荷ポート数2使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液コイル電圧(V)DC24
マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個11日以内出荷最高使用ピストン速度 800mm/s。(※ショックアブソーバ使用時のみ)。(※ ラバークッション使用時はCY1S-Zと同様に最高使用ピストン速度 400mm/s)。最高使用ピストン速度を800mm/sに向上し、既存製品より高速での使用を実現。取付寸法は既存製品CY1S-Zシリーズと互換性ありタイプスライダ形(すべり軸受タイプ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ個数2ポートねじの種類Mねじ最低作動圧力(MPa)0.18スイッチレール付き
ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK Series
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個26日以内出荷ボアサイズΦ6, Φ8, Φ10を追加ストッパとしても使用可能 [New]。容積:最大28%削減(538cm3→390cm3)。質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg)。高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現。プレート厚み最大33%UP剛性向上。ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加クッション両側ラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.2給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類Mねじ配管ポート位置右側・上/側面配管(右側面ポートプラグ)