カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(108)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(78)
  • TAKEGAWA(武川)(59)
  • メディアカバーマーケット(58)
  • 住友重機械工業(37)
  • エスコ(31)
  • KITACO(30)
  • YAMAHA(ヤマハ)(24)
  • SHIFTUP(シフトアップ)(23)
  • ATEN(23)
  • サンワサプライ(20)
  • スバル(20)
  • 未来工業(15)
  • ヨシムラ(15)
  • omron(オムロン)(14)
  • イトーキ(14)
  • 三菱電機(12)
  • オカムラ(岡村製作所)(11)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vm2」の検索結果

108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズSMC
3,698税込4,068
1個
当日出荷から11日以内出荷
・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
使用圧力範囲(MPa)0~1.0有効断面積(mm2)19
VM200A - 2・3ポートメカニカルバルブ SMCVM200A - 2・3ポートメカニカルバルブSMC
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズSMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズSMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズSMC
9,798税込10,778
1個
9日以内出荷
・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
VM200-A Series 2・3ポートメカニカルバルブ SMCVM200-A Series 2・3ポートメカニカルバルブSMC
8,898税込9,788
1個
10日以内出荷
大きなバルブ容量取付方法の選択が可能横取付・下面取付ねじ付・専用ブラケット豊富な種類のアクチュエータ
接続口径Rc1/4品番ブラケット:VM2-B質量(g)(基本形)90使用温度範囲(℃)-5~60(ただし凍結なきこと)ポート数3ポートアクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭ボディオプション横面取付使用流体空気給油不要RoHS指令(10物質対応)対応流量特性1(P)⇒2(A):C〔dm3/(s・bar)〕4 b0.4 Cv0.87、2(A)⇒3(R):C〔dm3/(s・bar)〕3.5 b0.1 Cv0.69アクチュエータ追記号押ボタンセレクタの色:黄オーダーメイド仕様プッシュロックターンリセット形キノコ頭押釦
VM200-A Series 2・3ポートメカニカルバルブ SMCVM200-A Series 2・3ポートメカニカルバルブSMC
8,598税込9,458
1個
10日以内出荷
接続口径R1/4ポート数3ポートアクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭ボディオプション横面取付RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ追記号押ボタンセレクタの色:黒オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
VM200-A Series 2・3ポートメカニカルバルブ SMCVM200-A Series 2・3ポートメカニカルバルブSMC
9,798税込10,778
1個
10日以内出荷
質量(g)90ポート数2ポート使用圧力範囲(MPa)0~1アクチュエータの種類押ボタン(キノコ頭)接続口径(Rc)1/4ボディオプション横面取付ブラケットブラケット付(VM2-B)使用流体空気周囲温度及び使用空気温度(℃)‐5~60(ただし凍結なきこと)給油不要※給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)を使用してください。RoHS指令(10物質対応)対応流量特性1(P)⇒2(A):C〔dm3/(s・bar)〕 4、b 0.4、 Cv 0.87、2(A)⇒3(R):C〔dm3/(s・bar)〕 3.5、b 0.1、Cv 0.69アクチュエータ追記号オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押ボタン
2・3ポートメカニカルバルブ VM200シリーズ VM230 SMC2・3ポートメカニカルバルブ VM200シリーズ VM230SMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
ポート数3ポート
2・3ポートメカニカルバルブ VM200シリーズ VM220U SMC2・3ポートメカニカルバルブ VM200シリーズ VM220USMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
ポート数2ポート
2・3ポートメカニカルバルブ VM200シリーズ VM220 SMC2・3ポートメカニカルバルブ VM200シリーズ VM220SMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
ポート数2ポート
小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM20 SMC小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM20SMC(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
接液部材質 ボディ/プレート:PEEK ダイヤフラム:EPDM,FKM,Kalrezより選択可 作動寿命1000万回以上(メーカーテスト条件での値)
使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
2・3ポートメカニカルバルブ VM200シリーズ VM230U SMC2・3ポートメカニカルバルブ VM200シリーズ VM230USMC
5,398税込5,938
1個
9日以内出荷
ポート数3ポート
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズSMC(3件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
小型でマイクロスイッチ相当 配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット 豊富な種類のアクチュエータ
V Series(VM220) SMCV Series(VM220)SMC
4,398税込4,838
1個
当日出荷から11日以内出荷
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズSMC
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)-0.1~1有効断面積(mm2)2.5使用流体空気および不活性ガス
L Series(LVM20R3Y) SMCL Series(LVM20R3Y)SMC
5,998税込6,598
1個
当日出荷から9日以内出荷
ポート数2使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ (LVM~) SMC小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ (LVM~)SMC(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
接液部材質 ボディ/プレート:PEEK ダイヤフラム:EPDM,FKM,Kalrezより選択可 作動寿命1000万回以上(メーカーテスト条件での値)
使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
小型薬液用直動 2ポートソレノイドバルブ LVMシリーズ LVM20R3Y SMC小型薬液用直動 2ポートソレノイドバルブ LVMシリーズ LVM20R3YSMC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から9日以内出荷
ポート数2使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
ブラケットアッセンブリ SMCブラケットアッセンブリSMC
629税込692
1個
9日以内出荷
セット内容六角穴付ボルト(M5×35)2本、六角ナット(M5)2本
V Series(VM230) SMCV Series(VM230)SMC(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
小型薬液用直動 2ポートソレノイドバルブ LVMシリーズ LVM20R3 SMC小型薬液用直動 2ポートソレノイドバルブ LVMシリーズ LVM20R3SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数2使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
LVM 20_200 - 小型薬用直動2/3ポートソレノイドバルブ SMCLVM 20_200 - 小型薬用直動2/3ポートソレノイドバルブSMC
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
小型薬液用直動 2ポートソレノイドバルブ LVMシリーズ LVM205R SMC小型薬液用直動 2ポートソレノイドバルブ LVMシリーズ LVM205RSMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
L Series(LVM205R) SMCL Series(LVM205R)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
ポート数3使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
L Series(LVM20R4Y) SMCL Series(LVM20R4Y)SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数2使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液コイル電圧(V)DC24
L Series(LVM205RY) SMCL Series(LVM205RY)SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
V Series(VM250) SMCV Series(VM250)SMC
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数(5)5ポートアクチュエータの種類(35)セレクタ(3位置)ボディオプション(-)横面取付
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズSMC
5,598税込6,158
1個
当日出荷から9日以内出荷
・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
ポート数3ポート使用流体空気および不活性ガス使用圧力範囲(MPa)-0.1~1.0有効断面積(mm2)6
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズSMC
4,998税込5,498
1個
当日出荷から11日以内出荷
小型でマイクロスイッチ相当 配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット 豊富な種類のアクチュエータ
ポート数3ポート使用流体空気および不活性ガス使用圧力範囲(MPa)-0.1~1.0有効断面積(mm2)7
VM100A - 2・3ポートメカニカルバルブ SMCVM100A - 2・3ポートメカニカルバルブSMC
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
L Series(LVM20R2) SMCL Series(LVM20R2)SMC
4,898税込5,388
1個
9日以内出荷
ポート数2使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液コイル電圧(V)DC24
L Series(LVM20R1) SMCL Series(LVM20R1)SMC
4,898税込5,388
1個
9日以内出荷
ポート数2使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
L Series(LVM20R4) SMCL Series(LVM20R4)SMC
5,598税込6,158
1個
9日以内出荷
ポート数2使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
L Series(LVM202R) SMCL Series(LVM202R)SMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
ポート数3使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液コイル電圧(V)DC24
L Series(LVM202RY) SMCL Series(LVM202RY)SMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
ポート数3使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
小型薬液用直動 2ポートソレノイドバルブ LVMシリーズ LVM20R2Y SMC小型薬液用直動 2ポートソレノイドバルブ LVMシリーズ LVM20R2YSMC
6,698税込7,368
1個
9日以内出荷
ポート数2使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液コイル電圧(V)DC24
小型薬液用直動 2ポートソレノイドバルブ LVMシリーズ LVM202R SMC小型薬液用直動 2ポートソレノイドバルブ LVMシリーズ LVM202RSMC
5,398税込5,938
1個
9日以内出荷
ポート数3使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液コイル電圧(V)DC24
小型薬液用直動 2ポートソレノイドバルブ LVMシリーズ LVM20R1Y SMC小型薬液用直動 2ポートソレノイドバルブ LVMシリーズ LVM20R1YSMC
6,698税込7,368
1個
9日以内出荷
ポート数2使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液コイル電圧(V)DC24
L Series(LVM20R1Y) SMCL Series(LVM20R1Y)SMC
6,498税込7,148
1個
9日以内出荷
ポート数2使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液