カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • HSバルブ(28)
  • エスコ(25)
  • カクダイ(25)
  • 日栄インテック(24)
  • アカギ(23)
  • 昭和コーポレーション(18)
  • ショーボンド(13)
  • アウス(12)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • 桑名金属工業(8)
  • リケン(8)
  • 伊東電機(8)
  • TRACO POWER(8)
  • ダイヤトレンド(8)
  • 未来工業(6)
  • セキスイ(5)
  • TRUSCO(5)
  • PISCO(ピスコ)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp 40a」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VP3145/3165/3185 - 大形3ポートソレノイドバルブ(VP3185) SMCVP3145/3165/3185 - 大形3ポートソレノイドバルブ(VP3185)SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数3使用流体空気
VP3145/3165/3185 - 大形3ポートソレノイドバルブ(VP3185V) SMCVP3145/3165/3185 - 大形3ポートソレノイドバルブ(VP3185V)SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ボディサイズ(8) 1 1/2ポート数3使用流体空気パイロット方式(1) 外部パイロットバルブ(V) 真空・低圧用
パイロット・ポペットタイプ  (VP3185-1~) SMCパイロット・ポペットタイプ (VP3185-1~)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ  (VP3185V-~) SMCパイロット・ポペットタイプ (VP3185V-~)SMC(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ボディサイズ(8) 1 1/2ポート数3使用流体空気パイロット方式(1) 外部パイロットバルブ(V) 真空・低圧用
VP4_70 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(VP4270) SMCVP4_70 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(VP4270)SMC
97,980税込107,778
1個
15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VP4_70 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(VP4170) SMCVP4_70 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(VP4170)SMC
85,980税込94,578
1個
15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
大形3ポートソレノイドバルブ VP3000シリーズ VP3185 SMC大形3ポートソレノイドバルブ VP3000シリーズ VP3185SMC
36,980税込40,678
1個
20日以内出荷
ポート数3使用流体空気
大形3ポートソレノイドバルブ VP3000シリーズ VP3185V SMC大形3ポートソレノイドバルブ VP3000シリーズ VP3185VSMC
39,980税込43,978
1個
20日以内出荷
ポート数3ボディサイズ(8) 1 1/2使用流体空気パイロット方式(1) 外部パイロットバルブ(V) 真空・低圧用
VP4_70 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール SMCVP4_70 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シールSMC
86,980税込95,678
1個
15日以内出荷
ポート数5配管方法(0) 横配管
VP3145/3165/3185 - 大形3ポートソレノイドバルブ SMCVP3145/3165/3185 - 大形3ポートソレノイドバルブSMC
37,980税込41,778
1個
20日以内出荷から30日以内出荷
ポート数3
V Series(VPA4270) SMCV Series(VPA4270)SMC
75,980税込83,578
1個
9日以内出荷
ねじの種類(N)NPT切換方式(2)2位置ダブルパイロット配管形式(0)横配管ボディサイズ(7)11/4基準
V Series(VPA4170) SMCV Series(VPA4170)SMC
74,980税込82,478
1個
9日以内出荷
切換方式(1)2位置シングルパイロット配管形式(0)横配管ボディサイズ(7)11/4基準
パイロット・ポペットタイプ  (3ポートエアオペレートバルブ VPA~) SMCパイロット・ポペットタイプ (3ポートエアオペレートバルブ VPA~)SMC(1件のレビュー)
74,980税込82,478
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3
5ポートエアオペレートバルブ VPAシリーズ SMC5ポートエアオペレートバルブ VPAシリーズSMC
75,980税込83,578
1個
9日以内出荷
ポート数5配管形式(0) 横配管
安全排気バルブ モジュラ接続形 VPX400 Series SMC安全排気バルブ モジュラ接続形 VPX400 SeriesSMC
68,980税込75,878
1個
20日以内出荷
安全規格ISO13849-1認証準拠(カテゴリ3~4対応)排気流量特性 L/min(ANR) ※0.6MPa時10,500 (VPX406-A3)13,000 (VPX406-A3)15,000 (VPX406-A6)省スペース&軽量化 3つの機能を集約デュアル残圧排気弁+ソフトスタートアップバルブ+主弁不一致検知モジュラ接続可能AC30/40/50/60-D Series
仕様ランプ・サージ電圧保護回路及びコモン:ランプ・サージ保護回路付 マイナスコモン接続口径(3ポート)G1管接続口径圧力計:1/8定格電圧(V)24DC使用流体空気設定圧力範囲(MPa)高圧(0.25~1.0)耐圧力(MPa)1.5コイル節電回路付RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.57MB)オートドレン仕様N.C.(スプリングリターン)取扱説明書取扱説明書(1.27MB)
安全排気バルブ モジュラ接続形 VPX400 Series ダブルコモン仕様 SMC安全排気バルブ モジュラ接続形 VPX400 Series ダブルコモン仕様SMC
68,980税込75,878
1個
23日以内出荷
安全規格ISO13849-1認証準拠(カテゴリ3~4対応)排気流量特性 L/min(ANR) ※0.6MPa時10,500 (VPX406-A3)13,000 (VPX406-A3)15,000 (VPX406-A6)省スペース&軽量化 3つの機能を集約デュアル残圧排気弁+ソフトスタートアップバルブ+主弁不一致検知モジュラ接続可能AC30/40/50/60-D Series
コモン仕様マイナスコモンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.56MB)取扱説明書(2.07MB)
3ポート残圧排気弁 SMC3ポート残圧排気弁SMC
39,980税込43,978
1個
30日以内出荷
用途エアマネジメントシステム (2次電池対応シリーズ(25A-AMS))用コネクタなしRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.29MB)取扱説明書取扱説明書(1.51MB)