カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(189)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(5)
  • PISCO(ピスコ)(166)
  • YAMAHA(ヤマハ)(151)
  • 三菱マテリアル(32)
  • 伊東電機(28)
  • エバオン(24)
  • ALBA(アルバ)(16)
  • KITACO(15)
  • 未来工業(14)
  • 河村電器産業(12)
  • OSG(オーエスジー)(11)
  • 東芝ライテック(11)
  • ATEN(10)
  • CARLO GAVAZZI(9)
  • EPSON(8)
  • 東芝キヤリア(8)
  • メディアカバーマーケット(8)
  • マリンテック(7)
  • NTB(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp-4」の検索結果

関連キーワード
189件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VP4_50 - バルブ(VP4254) SMCVP4_50 - バルブ(VP4254)SMC
38,980税込42,878
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VP4_50 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(VP4250) SMCVP4_50 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(VP4250)SMC
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VP4_50 - バルブ(VP4154) SMCVP4_50 - バルブ(VP4154)SMC
27,980税込30,778
1個
15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VP4_50 - バルブ(VP4354) SMCVP4_50 - バルブ(VP4354)SMC
59,980税込65,978
1個
15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VP4_50 - バルブ/マニホールド搭載用 SMCVP4_50 - バルブ/マニホールド搭載用SMC
29,980税込32,978
1個
15日以内出荷
VP4_70 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール SMCVP4_70 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シールSMC
85,980税込94,578
1個
15日以内出荷
ポート数5配管方法(0) 横配管
VP4_50 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール SMCVP4_50 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シールSMC
29,980税込32,978
1個
15日以内出荷
ポート数5配管方法(0) 横配管
VP4_70 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(VP4270) SMCVP4_70 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(VP4270)SMC
96,980税込106,678
1個
15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VP4_50 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(VP4150) SMCVP4_50 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(VP4150)SMC
29,980税込32,978
1個
15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VP4_70 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(VP4274) SMCVP4_70 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(VP4274)SMC
72,980税込80,278
1個
15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VP4_50 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(VP4450) SMCVP4_50 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(VP4450)SMC
58,980税込64,878
1個
15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VP4_70 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(VP4170) SMCVP4_70 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(VP4170)SMC
85,980税込94,578
1個
15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VP4_50 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(VP4350) SMCVP4_50 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(VP4350)SMC
58,980税込64,878
1個
15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ  (VP3145-04~) SMCパイロット・ポペットタイプ (VP3145-04~)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3使用流体空気
大形5ポートソレノイドバルブ VP4000シリーズ VP4250 SMC大形5ポートソレノイドバルブ VP4000シリーズ VP4250SMC
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ  VP415 SMCパイロット・ポペットタイプ VP415SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数5使用流体空気切換方式2位置シングル
パイロット・ポペットタイプ  VP435 SMCパイロット・ポペットタイプ VP435SMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBC63) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBC63)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBC80) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBC80)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT80-175Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT80-175Z)SMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)175
V Series(VVP420) SMCV Series(VVP420)SMC
6,198税込6,818
1個
9日以内出荷
VVP42 SMCVVP42SMC
4,898税込5,388
1個
9日以内出荷
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD50-300Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD50-300Z)SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
パイロット・ポペットタイプ  VP427 SMCパイロット・ポペットタイプ VP427SMC
69,980税込76,978
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数5使用流体空気切換方式2位置ダブル
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT63-300Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT63-300Z)SMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-4YZD1) SMCVP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-4YZD1)SMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)(4) AC220 (AC230)ねじの種類(F) G管接続口径(02) 1/4リード線取出方法(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-4DZD1) SMCVP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-4DZD1)SMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル/コネクタ付切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)ポート数3定格電圧(V)(4) AC220 (AC230)圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-4DD1) SMCVP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-4DD1)SMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)(4) AC220 (AC230)リード線取出方法(D) DIN形ターミナル/コネクタ付圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-4YD1) SMCVP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-4YD1)SMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)(4) AC220 (AC230)ねじの種類(F) Gリード線取出方法(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-4DZ1) SMCVP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-4DZ1)SMC
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル/コネクタ付ポート数3定格電圧(V)(4) AC220 (AC230)圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
大形5ポートソレノイドバルブ VP4000シリーズ VP4154 SMC大形5ポートソレノイドバルブ VP4000シリーズ VP4154SMC
29,980税込32,978
1個
15日以内出荷
ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-4GD1) SMCVP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-4GD1)SMC
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)(4) AC220 (AC230)リード線取出方法(G) グロメット/リード線長さ300mm圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
パイロット・ポペットタイプ  VP425 SMCパイロット・ポペットタイプ VP425SMC
37,980税込41,778
1個
15日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数5使用流体空気切換方式2位置ダブル
大形5ポートソレノイドバルブ VP4000シリーズ VP4350 SMC大形5ポートソレノイドバルブ VP4000シリーズ VP4350SMC
58,980税込64,878
1個
15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
大形5ポートソレノイドバルブ VP4000シリーズ VP4454 SMC大形5ポートソレノイドバルブ VP4000シリーズ VP4454SMC
59,980税込65,978
1個
15日以内出荷
切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ  VP445 SMCパイロット・ポペットタイプ VP445SMC
55,980税込61,578
1個
15日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気
V Series(VPA4450) SMCV Series(VPA4450)SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(4)3位置エキゾーストセンタ配管形式(0)横配管ボディサイズ(5)3/4基準
V Series(VPA4150) SMCV Series(VPA4150)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(1)2位置シングルパイロット配管形式(0)横配管ボディサイズ(5)3/4基準
パイロット・ポペットタイプ  VP417 SMCパイロット・ポペットタイプ VP417SMC
57,980税込63,778
1個
15日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気