カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 古川紙工(1)
「vp344」の検索結果

パイロット・ポペットタイプ (VP344~)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から17日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ (VP344-~)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から15日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
VP344 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP344R)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から13日以内出荷ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ
パイロット・ポペットタイプ VP344R
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP344
SMC¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から11日以内出荷ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
パイロット・ポペットタイプ VP344
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
V Series(VP344RY)
SMC¥8,398税込¥9,2381個9日以内出荷切換方式N.O.(ノーマルオープン)ポート数3管接続口径NPT1/4定格電圧(V)DC24ねじの種類NPT使用流体空気
VP344 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP344RT)
SMC¥7,598~税込¥8,358~1個8日以内出荷から9日以内出荷ポート数3定格電圧(V)(5) DC24圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)
パイロット・ポペットタイプ VP344K
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個9日以内出荷から10日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ VP344T
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個9日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
VP344 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP344K)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個9日以内出荷ポート数3圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
VP344 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP344T)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個9日以内出荷ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)
VP344 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP344KT)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個9日以内出荷ポート数3圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)
VP344 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP344RKT)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個9日以内出荷ポート数3圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)
VP344 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP344RK)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個9日以内出荷ポート数3圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ
3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP344K
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個9日以内出荷仕様(-) なしポート数3圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP344Y
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個9日以内出荷切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)ポート数3使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット
VP344Y - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプベース配管形/低ワット仕様/単体(VP344Y)
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個9日以内出荷切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)ポート数3定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc M5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット
3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP344R
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個9日以内出荷ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ
3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP344RY
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個9日以内出荷切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)ポート数3定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc M5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP344T
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個9日以内出荷仕様(-) なしポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)
3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP344RKT
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個9日以内出荷仕様(-) なしポート数3定格電圧(V)(5) DC24V圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)
3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP344RK
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個9日以内出荷仕様(-) なしポート数3圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ
3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP344KT
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個9日以内出荷仕様(-) なし切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)ポート数3圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)
3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP344RT
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個9日以内出荷仕様(-) なしポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)
VP344Y - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプベース配管形/低ワット仕様/マニホールド搭載用
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個9日以内出荷ポート数3ねじの種類(-) Rc,M5
パイロット・ポペットタイプ VP300
SMC¥39~税込¥43~1個4日以内出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7