カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,655)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- ATEN(42)
- Festo(12)
- i-PRO(14)
- IDEC(和泉電気)(98)
- MAD MAX(マッドマックス)(13)
- MAZDA(マツダ)(265)
- SAMTEC(32)
- VISHAY(52)
- VSテクノロジー(21)
- YAMAHA(ヤマハ)(17)
- アズワン(15)
- スーパー工業(17)
- ナベヤ(12)
- ニッサン(138)
- ホンダ(21)
- ヴェルヴォクリーア(11)
- 三菱電機(14)
- 赤松電機製作所(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1,121)
「vs-1」の検索結果
特価

ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VS01
SMC¥5,798~税込¥6,378~1袋(10個)9日以内出荷形状六角穴付ユニバーサルエルボ適合チューブ外径(inch)Φ1/8
真空ユニット ZK2-L
SMC¥539税込¥5931個当日出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量90%削減 エジェクタの効率化により:吸込流量50%増加、:空気消費量30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較) 小型・軽量化:体積88cm328%減:質量81g59%減
エアハイドロユニット CCシリーズ(CCV~)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から9日以内出荷・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
エアハイドロユニット CCシリーズ(CCV~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から9日以内出荷・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
KQ2VS (インチ) - 六角穴付ユニバーサルエルボ(KQ2VS11)
SMC¥7,398~税込¥8,138~1袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷形状六角穴付ユニバーサルエルボシール方式シール剤付ねじの種類NPT適合チューブ外径(inch)Φ3/8
六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS
SMC¥599税込¥6591個4日以内出荷ボディ頭部六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン形状六角穴付ユニバーサルエルボ色ボディ:白色系リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気・水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60水の場合:0~40(凍結なきこと)
バルブ付エアシリンダ(CVS1-~)
SMC¥489~税込¥538~1個9日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
バルブユニット CCV
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個9日以内出荷コンバータとバルブユニットをコンパクトに一体化 ・使用用途にあわせて4種類のバルブユニットの選択が可能 ・コンバータとバルブユニットは個々に接続しても使用可能
六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤付) インチサイズ
SMC¥4,498~税込¥4,948~1袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷用途ボディ頭部六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。形状六角穴付ユニバーサルエルボ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付ねじの種類NPTねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤付) ミリサイズ
SMC¥459~税込¥505~1個ほか当日出荷から4日以内出荷用途ボディ頭部六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。
KQ2VS (インチ) - 六角穴付ユニバーサルエルボ(KQ2VS13)
SMC¥8,898~税込¥9,788~1袋(10個)9日以内出荷形状六角穴付ユニバーサルエルボシール方式シール剤付ねじの種類NPT適合チューブ外径(inch)Φ1/2
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VS13
SMC¥11,980税込¥13,1781袋(10個)9日以内出荷形状六角穴付ユニバーサルエルボねじの種類NPT接続ねじ1/2適合チューブ外径(inch)Φ1/2
六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤なし) インチサイズ
SMC¥4,298~税込¥4,728~1袋(10個)9日以内出荷用途ボディ頭部六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。形状六角穴付ユニバーサルエルボ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類NPTねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤なし) ミリサイズ
SMC¥3,298~税込¥3,628~1袋(5個)ほか3日以内出荷から9日以内出荷用途ボディ頭部六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。形状六角穴付ユニバーサルエルボ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類RRcねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
バルブ付エアシリンダ(CVS1N~)
SMC¥519~税込¥571~1個18日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付付属品グリースパック
バルブ付エアシリンダ(CVS1K~)
SMC¥659~税込¥725~1個18日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
...