カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
絞り込み
ブランド
- SMC
- アライドテレシス(2)
- ホンダ(1)
- シーピー化成(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「vs-1002」の検索結果
特価

六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤付) ミリサイズ
SMC¥669~税込¥736~1個ほか当日出荷から4日以内出荷用途ボディ頭部六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。
六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤なし) ミリサイズ
SMC¥3,298~税込¥3,628~1袋(5個)3日以内出荷から9日以内出荷用途ボディ頭部六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。形状六角穴付ユニバーサルエルボ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類RRcねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS
SMC¥599税込¥6591個4日以内出荷ボディ頭部六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン形状六角穴付ユニバーサルエルボ色ボディ:白色系リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気・水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60水の場合:0~40(凍結なきこと)