カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • CKD(1)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vs3135 smc」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
V Series(VS3135) SMCV Series(VS3135)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気・不活性ガス
3ポートソレノイドバルブ 直動タイプ メタルシール (VS3135-0~) SMC3ポートソレノイドバルブ 直動タイプ メタルシール (VS3135-0~)SMC(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
直動式ソレノイドバルブ。 主弁構造はメタルシール方式。 圧力は0MPaから使用可能。 異種圧力の供給が可能。 マニホールド型式:VVS310,VVS311
ポート数3使用流体空気・不活性ガスボディサイズ3/8基準消費電力(W)13.2使用圧力(MPa)0~1.0保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-20~60(凍結なきこと)手動操作方式ノンロック式可能(マニュアルはオプション)耐衝撃(m/s2)150(耐振動50)
3ポートソレノイドバルブ 直動タイプ VS3000シリーズ VS3135 SMC3ポートソレノイドバルブ 直動タイプ VS3000シリーズ VS3135SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
ポート数3使用流体空気・不活性ガス
3ポートソレノイドバルブ 直動タイプ メタルシール VS313 SMC3ポートソレノイドバルブ 直動タイプ メタルシール VS313SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
・直動式ソレノイドバルブ。 ・主弁構造はメタルシール方式。 ・圧力は0MPaから使用可能。 ・異種圧力の供給が可能。 ・マニホールド型式:VVS310,VVS311
ポート数3
3ポートソレノイドバルブ 直動タイプ メタルシール (VS3145-0~) SMC3ポートソレノイドバルブ 直動タイプ メタルシール (VS3145-0~)SMC
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・直動式ソレノイドバルブ。 ・主弁構造はメタルシール方式。 ・圧力は0MPaから使用可能。 ・異種圧力の供給が可能。 ・マニホールド型式:VVS310,VVS311
ポート数3
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307 SMC3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307SMC(5件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から31日以内出荷
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティングタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3
3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP742R SMC3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP742RSMC
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
ポート数3使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロット
5ポートソレノイドバルブ直動タイプ (VS412~) SMC5ポートソレノイドバルブ直動タイプ (VS412~)SMC(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
直動式ソレノイドバルブ。 圧力は0MPaから使用可能。 主弁構造はメタルシール方式。 マニホールド型式:VVS410,VVS411
切替方式2位置シングルボディサイズ1/4基準ポート数5
直動形3ポートソレノイドバルブ  VX313 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX313SMC
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数3
3ポートソレノイドバルブ 直動タイプ メタルシール (VS311~) SMC3ポートソレノイドバルブ 直動タイプ メタルシール (VS311~)SMC
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・直動式ソレノイドバルブ。 ・主弁構造はメタルシール方式。 ・圧力は0MPaから使用可能。 ・異種圧力の供給が可能。 ・マニホールド型式:VVS310,VVS311
ポート数3
3ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC3ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
4,998税込5,498
1個
当日出荷から11日以内出荷
ソレノイドバルブ (VZ1120-~) SMCソレノイドバルブ (VZ1120-~)SMC(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から15日以内出荷
主弁構造が弾性体シール。 マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
使用流体空気管接続口径M5×0.8切換方式2位置シングル
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3110-0~) SMC直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3110-0~)SMC(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から18日以内出荷
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3使用流体空気・水
パイロット・ポペットタイプ  (VP742~) SMCパイロット・ポペットタイプ (VP742~)SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3使用流体空気
V Series(VS3145) SMCV Series(VS3145)SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
ポート数3使用流体空気・不活性ガス
VP742 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP742R) SMCVP742 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP742R)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ 直動タイプ メタルシール VS314 SMC3ポートソレノイドバルブ 直動タイプ メタルシール VS314SMC
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
・直動式ソレノイドバルブ。 ・主弁構造はメタルシール方式。 ・圧力は0MPaから使用可能。 ・異種圧力の供給が可能。 ・マニホールド型式:VVS310,VVS311
ポート数3
3ポートソレノイドバルブ 直動タイプ VS3000シリーズ VS3145 SMC3ポートソレノイドバルブ 直動タイプ VS3000シリーズ VS3145SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
ポート数3使用流体空気・不活性ガス