カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(395)
- 山本電機製作所(14)
- リオン(9)
- 日恵製作所(6)
- MAD MAX(マッドマックス)(6)
- CHINO(チノー)(5)
- サカセ化学工業(4)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
- Vesrah(4)
- AFAM(アファム)(4)
- SPEED TIGER(スピードタイガー)(3)
- KSフィルター(3)
- brembo(3)
- アライドテレシス(3)
- マノスター(3)
- EXCEL(エクセル)(2)
- ベッセル(2)
- ホンダ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「vt06」の検索結果

ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VT06
SMC¥14,980税込¥16,4781袋(10個)9日以内出荷形状トリプルユニバーサルエルボ適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類R接続ねじ1/4
トリプルユニバーサルエルボ KQ2VT (シール剤付) ミリサイズ
SMC¥1,298~税込¥1,428~1個ほか当日出荷から4日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の3分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで3独立。
トリプルユニバーサルエルボ KQ2VT (シール剤なし) ミリサイズ
SMC¥11,980~税込¥13,178~1袋(10個)3日以内出荷から15日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の3分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで3独立。形状トリプルユニバーサルエルボ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類RRcねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
3ポートソレノイドバルブ (VT307-6~)
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個3日以内出荷から44日以内出荷1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9定格電圧DC12V使用流体空気バルブ標準用
KQ2VT - トリプルユニバーサルエルボ(シール剤)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1袋(10個)9日以内出荷仕様ねじ部材質/表面処理:(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき、おねじシール方式:(-) シール剤なし
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307
SMC(5件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から18日以内出荷1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティングタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。ポート数3
3ポートソレノイドバルブ (VT317~)
SMC(2件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から18日以内出荷直動式ソレノイドバルブ(直動ポペットタイプ)。 ユニバーサルポーティングタイプ。 真空使用可能。 マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9管接続口径1/4(8A)使用流体空気流量特性(CV{1→2(P→A)})0.62
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307K)
SMC(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から15日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ (VT317~)
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から32日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9管接続口径1/4(8A)使用流体空気流量特性(CV{1→2(P→A)})0.62
3ポートソレノイドバルブ (VT307Y-~)
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から21日以内出荷1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気バルブ低消費電力形(DC2W)
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307)
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から16日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ (VT307V-~)
SMC¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から22日以内出荷1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気バルブ真空仕様形
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307V)
SMC¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から22日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT307シリーズ VT307
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から9日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ (VT307E-~)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から15日以内出荷1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気バルブ長期通電用
3ポートソレノイドバルブ (VT307W-~)
SMC¥6,198~税込¥6,818~1個3日以内出荷から15日以内出荷1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気バルブ低消費電力・真空仕様形
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307EK)
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個3日以内出荷から29日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用流体空気
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307Y)
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用流体空気
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307E)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷から11日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用流体空気
VT317 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT317)
SMC¥7,998~税込¥8,798~1個5日以内出荷から12日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3管接続口径1/4(8A)使用流体空気
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307YK)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個9日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3圧力接続タイプ(K)高圧タイプ(1MPa)使用流体空気設定圧力(MPa)(K) 高圧タイプ (1)バルブ(Y)低消費電力形ボディ形式(T) 直接配管形
VT317 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT317V)
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個12日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3管接続口径1/4(8A)使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VT317
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個12日以内出荷・直動式ソレノイドバルブ。 ・ユニバーサルポーティングタイプ。 ・真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341ポート数3