カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(176)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(3)
  • ニッサン(1,790)
  • イトーキ(215)
  • 大栄電線工業(204)
  • スバル(177)
  • 東京電線工業(138)
  • JTC(117)
  • RS PRO(110)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(88)
  • VWR(80)
  • YAMAHA(ヤマハ)(74)
  • IDEC(和泉電気)(73)
  • シュナイダーエレクトリック(73)
  • 明邦化学(72)
  • オカムラ(岡村製作所)(70)
  • メディアカバーマーケット(70)
  • オーナンバ(66)
  • MAZDA(マツダ)(66)
  • Panasonic(パナソニック)(55)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(49)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vw」の検索結果

176件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ZP2V - サクションアシストバルブ(ZP2V) SMCZP2V - サクションアシストバルブ(ZP2V)SMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
ワークがなくても真空圧力の低下を抑制 ワーク変更による切換作業が不要 フィルタ内蔵(40μm) ワンタッチ管継手付
真空ユニット ZK2-L SMC真空ユニット ZK2-LSMC
419税込461
1個
当日出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量90%削減 エジェクタの効率化により:吸込流量50%増加、:空気消費量30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較) 小型・軽量化:体積88cm328%減:質量81g59%減
シリアル伝送システム 出力対応 SMCシリアル伝送システム 出力対応SMC(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
・小型で最大出力16点 ・多種の通信ネットワークに対応
AC30C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ SMCAC30C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータSMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMCAC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
冷凍式エアドライヤ IDF10 SMC冷凍式エアドライヤ IDF10SMC
1,298,000税込1,427,800
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
電圧(V)三相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)
AC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMCAC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ SMCAC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータSMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMCAC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータSMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ40RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ SMCAC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータSMC
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
HRS-R - サーモチラー/耐環境仕様 SMCHRS-R - サーモチラー/耐環境仕様SMC
549,800税込604,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMCAC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータSMC
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
プラグインユニット (VV5Q41-070~) SMCプラグインユニット (VV5Q41-070~)SMC
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ4000
プラグインユニット (VV5Q41-050~) SMCプラグインユニット (VV5Q41-050~)SMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ4000
プラグインユニット (VV5Q41-03B~) SMCプラグインユニット (VV5Q41-03B~)SMC
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ4000
プラグインユニット (VV5Q41-10C~) SMCプラグインユニット (VV5Q41-10C~)SMC
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ4000
V Series(VV5Q41-06BS) SMCV Series(VV5Q41-06BS)SMC
64,980税込71,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリーズVQ4000
プラグインユニット (VV5Q41-080~) SMCプラグインユニット (VV5Q41-080~)SMC
68,980税込75,878
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ4000
LVW - 塩化ビニル製 急速排水バルブ(LVW90) SMCLVW - 塩化ビニル製 急速排水バルブ(LVW90)SMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
仕様【弁漏れ量】0cm3/min(水圧にて)使用圧力範囲(MPa)0~0.02ねじの種類Rc流体温度(℃)0~60適合流体脱イオン水(純水)、薬液操作圧力範囲(MPa)0.3~0.5パイロットポートねじの種類(-)Rc1/8
5ポートソレノイドバルブVQ4000用 マニホールド SMC5ポートソレノイドバルブVQ4000用 マニホールドSMC
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリーズVQ4000
プラグインユニット (VV5Q41-06C~) SMCプラグインユニット (VV5Q41-06C~)SMC
65,980税込72,578
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ4000
プラグインユニット (VV5Q41-07C~) SMCプラグインユニット (VV5Q41-07C~)SMC
72,980税込80,278
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ4000
塩化ビニル製 急速排水バルブ LVWシリーズ SMC塩化ビニル製 急速排水バルブ LVWシリーズSMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
適合管外径(Φmm)60
LVW - 塩化ビニル製 急速排水バルブ SMCLVW - 塩化ビニル製 急速排水バルブSMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
サイズ9適合チューブ外径(Φmm)89管接続口径Rc1/8オリフィス径(Φmm)80材質(Oリング)FKMパイロットポートねじの種類(N) NPT1/8
LVW - 塩化ビニル製 急速排水バルブ(LVW60) SMCLVW - 塩化ビニル製 急速排水バルブ(LVW60)SMC
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
管接続口径(25A)Φ32
I Series(IDF150F) SMCI Series(IDF150F)SMC
1,698,000税込1,867,800
1個
7日以内出荷
電圧(V)三相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)
I Series(IDF125F) SMCI Series(IDF125F)SMC
1,598,000税込1,757,800
1個
7日以内出荷
電圧(V)三相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)
I Series(IDF100F) SMCI Series(IDF100F)SMC
1,398,000税込1,537,800
1個
7日以内出荷
電圧(V)三相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)
IDF100F-150F_W - 使用冷媒 R407C (HFC) 水冷仕様 SMCIDF100F-150F_W - 使用冷媒 R407C (HFC) 水冷仕様SMC
1,498,000税込1,647,800
1個
9日以内出荷
銅管防錆処理(-) なし配管方向(5) 放熱水配管方向:左側面
V Series(VV5Q41-08BS) SMCV Series(VV5Q41-08BS)SMC
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
プラグインユニット (VV5Q41-06B~) SMCプラグインユニット (VV5Q41-06B~)SMC
62,980税込69,278
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ4000
プラグインユニット (VV5Q41-10B~) SMCプラグインユニット (VV5Q41-10B~)SMC
83,980税込92,378
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ4000
冷凍式エアドライヤ IDFシリーズ IDF150F SMC冷凍式エアドライヤ IDFシリーズ IDF150FSMC
1,498,000税込1,647,800
1台
8日以内出荷
電圧(V)三相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)
冷凍式エアドライヤ IDFシリーズ IDF125F SMC冷凍式エアドライヤ IDFシリーズ IDF125FSMC
1,298,000税込1,427,800
1台
8日以内出荷
電圧(V)三相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)
プラグインユニット (VV5Q41-05B~) SMCプラグインユニット (VV5Q41-05B~)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ4000
プラグインユニット (VV5Q41-04B~) SMCプラグインユニット (VV5Q41-04B~)SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ4000
5ポートソレノイドバルブVQ4000用 マニホールド SMC5ポートソレノイドバルブVQ4000用 マニホールドSMC
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
V Series(VV5Q21-05MM) SMCV Series(VV5Q21-05MM)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
シリーズVQ2000
5ポートソレノイドバルブVQ用 マニホールド SMC5ポートソレノイドバルブVQ用 マニホールドSMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
シリーズVQ2000
vw特集
  • おすすめ人気ランキング
  • vw