カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
- SMC
「vxd232cb」の検索結果
特価

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD232
SMC(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から16日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W →4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150) →5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)ポート数2ねじの種類Rc使用流体水用
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232CBK
SMC¥7,498税込¥8,2481個20日以内出荷リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(B) AC100ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体水用材質(ボディ)(C) C37口径1/2
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232CBXBA
SMC¥6,698税込¥7,3681個20日以内出荷リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(B) AC100ポート数2ねじの種類Rcブラケット(XB) ブラケット付オリフィス径(Φmm)10使用流体水用材質(ボディ)(C) C37口径1/2リード線取出方向特殊(A) 90°
VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD232)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷から22日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体水用
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD232CZ2CBXB
SMC¥8,198税込¥9,0181個20日以内出荷電圧(V)AC110ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2C) ランプ付 - AC110V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体水用設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊材質(ボディ)(C) C37口径1/2