カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vxd250lz2axb」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 25 SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 25

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ・保護構造:IP65 ・難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 ・配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 ・クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。クリアランスがあるため、 油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 ・消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) ・鉄心の耐食性向上
    ねじの種類Rc口径3/4
  • VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD250) SMC

    VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD250)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体空気用口径3/4
関連キーワード
流体制御機器カテゴリ