カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
  • SMC
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vxd252lz2l」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 25 SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 25

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ・保護構造:IP65 ・難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 ・配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 ・クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。クリアランスがあるため、 油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 ・消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) ・鉄心の耐食性向上
    ねじの種類Rc口径3/4
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD252LZ2LXCB SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD252LZ2LXCB

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    20日以内出荷
    電圧(V)AC100ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2L) ランプ付 - AC100V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)20使用流体水用材質(ボディ)(L) C37口径3/4リード線取出方向特殊(B) 180°
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD252LZ2LZXB SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD252LZ2LZXB

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    20日以内出荷
    電圧(V)AC100ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2L) ランプ付 - AC100V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)20使用流体水用設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊材質(ボディ)(L) C37口径3/4
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD252LZ2LX332 SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD252LZ2LX332

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    20日以内出荷
    仕様(X332) EPDM仕様電圧(V)AC100ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2L) ランプ付 - AC100V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)20使用流体水用材質(ボディ)(L) C37口径3/4リード線取出方向特殊(-) リード線取出方向:IN側
関連キーワード
流体制御機器カテゴリ