カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
  • SMC
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vxz240fg」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ24 SMC差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ24SMC(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
耐食性向上 特殊磁性材採用 消費電力低減((DC仕様) VXZ22:8W→7W VXZ23:11.5W→10.5W 難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 保護等級: :IP65 メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。 静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
ねじの種類Rc口径1/2
VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ240) SMCVXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ240)SMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から12日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体空気用口径1/2
差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ240 SMC差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ240SMC
12,980税込14,278
1個
11日以内出荷
ポート数2口径1/2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体空気用
関連キーワード
流体制御機器カテゴリ
関連カテゴリ