カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(17)
- パール金属(132)
- Panasonic(パナソニック)(71)
- HEADS(ヘッズ)(62)
- 福井クラフト(58)
- 三菱電機(48)
- エスコ(47)
- オカムラ(岡村製作所)(46)
- ストア・エキスプレス(35)
- PLANET Technology(30)
- サカエ(28)
- ユニベール(28)
- オーム電機(27)
- エレコム(23)
- 利休信楽(19)
- サンワサプライ(16)
- TRUSCO(15)
- 友屋(15)
- 東芝ライテック(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「w-135」の検索結果

小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ
SMC¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷から9日以内出荷・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65ポート数2使用流体水(ただし、汚水・農業用水は除く)、空気、低真空
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ
SMC¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805W-~)
SMC¥2,898税込¥3,1881袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)8色白最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425W-~)
SMC¥1,198税込¥1,3181袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)2.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)4色白最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065W-~)
SMC¥5,898税込¥6,4881袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)6.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)10色白最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604W-~)
SMC¥1,598税込¥1,7581袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)4使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)6色白最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1208W-~)
SMC¥8,898税込¥9,7881袋(1個)9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)8使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)12色白最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2C80
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T63-1)
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A100
SMC¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2LH100-~)
SMC¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体タービン油取付金具軸方向フート形磁石内蔵有無有