カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,615)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(4)
- オカムラ(岡村製作所)(554)
- KOA(277)
- YAMAHA(ヤマハ)(270)
- 大阪魂(233)
- イトーキ(192)
- MAZDA(マツダ)(181)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(148)
- エスコ(143)
- TRACO POWER(123)
- 水本機械製作所(118)
- BIGM(丸山製作所)(94)
- BOURNS(92)
- StarTech.com(82)
- コクヨ(78)
- YAGEO(76)
- RS PRO(75)
- TRUSCO(74)
- NSK(日本精工)(65)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(954)
「w1/4」の検索結果

小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ
SMC¥2,698~税込¥2,968~1個3日以内出荷から9日以内出荷・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65サイズ(1) 1形式単体 N.C.ポート数2使用流体中真空用口径M5
標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2W1
SMC¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷から9日以内出荷・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805W-~)
SMC¥1,998~税込¥2,198~1袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色白内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)8使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065W-~)
SMC¥3,898~税込¥4,288~1袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色白内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)10使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604W-~)
SMC¥999~税込¥1,099~1袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色白内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425W-~)
SMC¥889~税込¥978~1袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色白内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ
SMC(6件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から32日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ
SMC¥2,698~税込¥2,968~1個9日以内出荷・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65ポート数2使用流体中真空用
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1208W-~)
SMC¥5,998税込¥6,5981袋(1個)9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色白内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)12使用流体空気
VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から26日以内出荷流量特性の向上(最大88%向上) 省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ 安全対策(OSHA規格対応)RoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2W
SMC¥2,498~税込¥2,748~1個9日以内出荷・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。
...