カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(515)
- メカニカル部品(5)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(62)
- TRACO POWER(567)
- Panasonic(パナソニック)(377)
- MAZDA(マツダ)(367)
- KITO(キトー)(354)
- イトーキ(323)
- YAMAHA(ヤマハ)(227)
- メディアカバーマーケット(216)
- 三菱電機(167)
- XP POWER(132)
- エスコ(123)
- YAMAZEN(山善)(116)
- RS PRO(107)
- エレコム(106)
- omron(オムロン)(97)
- 水本機械製作所(94)
- TAKIGEN(タキゲン)(91)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(88)
- 大阪魂(77)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(302)
「w24」の検索結果
特価

小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ
SMC¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷から11日以内出荷・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65ポート数2サイズ(2) 2形式単体 N.C.使用流体中真空用
180°開閉形ギヤ式エアチャック (MHW2-40D~)
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個当日出荷から20日以内出荷・独自のシール機構による全長の短縮化、および防塵対策により、工作機器 からのワークの取出しや保持に使用可。シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個9日以内出荷・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65ポート数2使用流体中真空用
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425W-~)
SMC¥1,098~税込¥1,208~1袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)2.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)4色白最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
立型サクションフィルタ FHIAW
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個9日以内出荷・ポンプとリザーバタンクの中間に取付けて、主にポンプを保護するために 使用する立型のサクションフィルタ。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。使用作動油水・グリコール系、エマルジョン系
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604W-~)
SMC¥1,398~税込¥1,538~1袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)4使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)6色白最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805W-~)
SMC¥2,598~税込¥2,858~1袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)8色白最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065W-~)
SMC¥5,198~税込¥5,718~1袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)6.5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)10色白最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1208W-~)
SMC¥7,898~税込¥8,688~1袋(1個)9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)8使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)12色白最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
クーラントバルブ (SGC32~)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から15日以内出荷工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa 寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
ブローガン
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から11日以内出荷供給圧力の影響を受けない一定の操作力 独自のバランスポペット弁構造により、 エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。 耐衝撃性樹脂を採用 本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。 2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、 割れ、欠け、破損などの不適合なし質量(g)180使用圧力範囲(MPa)0~1.0有効断面積(mm2)30(ノズルを外した状態)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
クーラントバルブ SGCA2
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から15日以内出荷工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa 寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。シリーズSGC200
...