カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(135)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- YAGEO(332)
- Panasonic(パナソニック)(318)
- RS PRO(81)
- VISHAY(79)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(76)
- 富士インパルス(60)
- KOA(44)
- 釜屋電機(37)
- ホンダ(31)
- ROHM(29)
- ニッサン(19)
- 三菱電機(12)
- アイリスオーヤマ(11)
- IDEC(和泉電気)(10)
- オーム電機(9)
- コクヨ(9)
- パネフリ工業(7)
- イチグチ(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
「w402」の検索結果

ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 可変角度調整ユニット付
SMC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から3日以内出荷角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現。配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能仕様可変角度調整ユニット付RoHS指令(10物質対応)対応軸形式両軸オートスイッチ有無無し
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2B
SMC¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から11日以内出荷オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ダイレクトマウント可能。 接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) 低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) 角度調整付にて任意の角度に調整可能。
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷から11日以内出荷ポート数3使用流体水(ただし、汚水・農業用水は除く)、空気、低真空
小型直動2/3ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷から9日以内出荷・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65ポート数3使用流体水(ただし、汚水・農業用水は除く)、空気、低真空
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付・可変角度調整ユニット付
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現。配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能リード線取出方法グロメットリード線(m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応軸形式両軸オートスイッチ有無あり
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2BW40
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個翌々日出荷から9日以内出荷・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) ・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。 ・オートスイッチ付(CDRB2シリーズ:CDRB2□W、CDRB2□WU)
MY1□W Series用 サイドシールAss'y
SMC¥28,269~税込¥31,096~1セット7日以内出荷用途メカジョイント式ロッドレスシリンダ保護カバー付 MY1□W用サイドシールAss'yRoHS指令(10物質対応)対応
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現。配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能リード線取出方法グロメットリード線(m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応軸形式両軸オートスイッチ有無あり
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1CW40
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付 すべり軸受ガイド形 MY1MWシリーズ MY1MW40
SMC¥96,980税込¥106,6781個8日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)40