カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • 八光電機(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • Twin Air(ツインエアー)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wa3220」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WA32-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WA32-~)

    SMC
    9,298税込10,228
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド取付支持形式両端タップ形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具両端タップ給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
  • MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ SMC

    MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ

    SMC
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    作動方式複動
  • CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/両ロッド SMC

    CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/両ロッド

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    作動方式複動・両ロッド
  • 20-CDQ2W SMC

    20-CDQ2W

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動両ロッド
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA32-~DZ~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA32-~DZ~)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA32-~DCZ~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA32-~DCZ~)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA32-~DMZ~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA32-~DMZ~)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド
  • CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WA32) SMC

    CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WA32)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2WA32 SMC

    薄形シリンダ CDQ2WA32

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA32-~DCMZ~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA32-~DCMZ~)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド
  • ガイド付薄形シリンダ MGPWA SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGPWA

    SMC
    84,980税込93,478
    1個
    9日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    作動方式複動両ロッド軸受種類(A) 高精度ボールブッシュポートねじの種類(-) Rc
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WA32 SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WA32

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ MGPWシリーズ MGPWA32 SMC

    ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ MGPWシリーズ MGPWA32

    SMC
    86,980税込95,678
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド軸受種類(A) 高精度ボールブッシュポートねじの種類(-) Rc
  • MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWA32) SMC

    MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWA32)

    SMC
    89,980税込98,978
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズWA SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズWA

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動両ロッド
  • CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CQ2WA32) SMC

    CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CQ2WA32)

    SMC
    9,498税込10,448
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CQ2WA32 SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CQ2WA32

    SMC
    9,398税込10,338
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド
  • 5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3220 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3220

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • SYJ3_2_WA_SU - IEC60947-5-2規格品M8形コネクタ(直接配管形バルブ)/単体 SMC

    SYJ3_2_WA_SU - IEC60947-5-2規格品M8形コネクタ(直接配管形バルブ)/単体

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    定格電圧(V)(5) DC24マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
関連キーワード
ahj322206特集