130件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形シリンダ CDQ2WA40 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動両ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (243種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WA40-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動両ロッド 取付支持形式両端タップ 形式空気圧タイプ 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具両端タップ 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝4面 ポートねじの種類Rc
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA40-~DZ~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動両ロッド
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA40-~DCZ~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動両ロッド
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA40-~DMZ~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動両ロッド
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WA40-~DCMZ~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動両ロッド 取付支持形式両端タップ 形式空気圧タイプ 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 ボディオプションラバークッション付、ロッド先端おねじ 使用流体空気 取付金具両端タップ 給油不要(無給油) ポートねじの種類Rc
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WA40 SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WA40) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (335種類の商品があります)

CQ2WA40TN-25DZ 薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CQ2WA40TN SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動両ロッド ストローク(mm)25 タイプ(-) 空気圧タイプ ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) ポートねじの種類(TN) NPT
1個
11,980 税込13,178
13日以内出荷


CQ2WA40TF-40DMZ 薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CQ2WA40TF SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動両ロッド ストローク(mm)40 タイプ(-) 空気圧タイプ ボディオプション(M) ロッド先端おねじ ポートねじの種類(TF) G
1個
12,980 税込14,278
13日以内出荷

薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WA40F SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動両ロッド タイプ(-) 空気圧タイプ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(F) ワンタッチ管継手内蔵形
1個
14,980 税込16,478
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WA40TN SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動両ロッド タイプ(-) 空気圧タイプ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TN) NPT
1個
13,980 税込15,378
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WA40TF) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CQ2WA40F) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WA40TN) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WA40F) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CQ2WA40TN) SMC CADデータあり
1個
9,198 税込10,118
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)


1個
759 税込835
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

MGPWA40TF-25 ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ MGPWシリーズ MGPWA40TF SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動両ロッド ストローク(mm)25 軸受種類(A) 高精度ボールブッシュ ポートねじの種類(TF) G オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
48,980 税込53,878
9日以内出荷

ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ MGPWシリーズ MGPWA40 SMC CADデータあり
1個
48,980 税込53,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ MGPWシリーズ MGPWA40TN SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動両ロッド 軸受種類(A) 高精度ボールブッシュ ポートねじの種類(TN) NPT オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
48,980 税込53,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

L Series(LEFS40NWA) SMC CADデータあり
駆動方式ボールねじ モータ種類(NW) 取付形状W 寸法(mm)40 精度(-) 基本形 ボールねじリード(mm)(A) 20 モータ配置(-) ストレート 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
86,980 税込95,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L Series(LEFS32NWA) SMC CADデータあり
モータ種類(NW) 取付形状W 寸法(mm)32 精度(-) 基本形 ボールねじリード(mm)(A) 16 モータ配置(-) ストレート 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
69,980 税込76,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGPWA SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
作動方式複動両ロッド 軸受種類(A) 高精度ボールブッシュ ポートねじの種類(-) Rc
1個
52,980 税込58,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWA40) SMC CADデータあり
1個
48,980 税込53,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40NWA SMC CADデータあり
駆動方式ボールねじ モータ種類(NW) 取付形状W 精度(H) 高精度形 サイズ(mm)40 ボールねじリード(mm)(A) 20 モータ配置(-) ストレート オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
89,980 税込98,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32NWA SMC CADデータあり
ストローク(mm)400 駆動方式ボールねじ モータ種類(NW) 取付形状W 精度(H) 高精度形 サイズ(mm)32 ボールねじリード(mm)(A) 16 モータ配置(-) ストレート 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
1個
75,980 税込83,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




薄形シリンダ CQ2シリーズKW SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
9,998 税込10,998
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2W~40~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動両ロッド 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝4面
1個
9,998 税込10,998
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


CQ2KWA40TF-10DZ 薄形シリンダ/ロッド回り止め形・複動・両ロッド CQ2KWシリーズ CQ2KWA40TF SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動両ロッド ストローク(mm)10 ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) ポートねじの種類(TF) G
1個
10,980 税込12,078
13日以内出荷