カテゴリ
- メカニカル部品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(4)
- CHINO(チノー)(2)
- EATON(イートン)(26)
- EFFEX(エフェックス)(7)
- KIJIMA(キジマ)(5)
- KSフィルター(5)
- Lovato(15)
- MAD MAX(マッドマックス)(10)
- NISMO(3)
- SK11(3)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- イチネンTASCO(2)
- カマタテクナス(4)
- ニッサン(129)
- ホンダ(16)
- ミニター(24)
- 伊東電機(27)
- 富士インパルス(25)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「wa400」の検索結果

L Series(LEFS40NWA)
SMC¥86,980税込¥95,6781個9日以内出荷寸法(mm)40精度(-) 基本形駆動方式ボールねじボールねじリード(mm)(A) 20モータ配置(-) ストレートモータ種類(NW) 取付形状W位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFS32NWA)
SMC¥69,980税込¥76,9781個9日以内出荷寸法(mm)32精度(-) 基本形ボールねじリード(mm)(A) 16モータ配置(-) ストレートモータ種類(NW) 取付形状W位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH40NWA
SMC¥89,980税込¥98,9781個9日以内出荷精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじサイズ(mm)40ボールねじリード(mm)(A) 20モータ配置(-) ストレートモータ種類(NW) 取付形状Wオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32NWA
SMC¥75,980~税込¥83,578~1個9日以内出荷ストローク(mm)400精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじサイズ(mm)32ボールねじリード(mm)(A) 16モータ配置(-) ストレートモータ種類(NW) 取付形状W位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
ギア式エアチャック用ピストンアッセンブリ
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個20日以内出荷・独自のシール機構による全長の短縮化、および防塵対策により、工作機器 からのワークの取出しや保持に使用可。
モータレス仕様電動アクチュエータ 高剛性高精度スライダタイプ LEKFS Series
SMC¥87,980~税込¥96,778~1個15日以内出荷モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能方式ガイド:リニアガイドRoHS指令(10物質対応)対応モータ種類ACサーボモータ