カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • 未来工業(7)
  • プロトティップ(5)
  • TRUSCO(2)
  • オンダ製作所(1)
  • ミツビシ(1)
  • 渡辺電機工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wb-16a」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/両ロッド SMC

    CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/両ロッド

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    作動方式複動・両ロッド
  • CD Series(CDJ2WB16) SMC

    CD Series(CDJ2WB16)

    SMC
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WB16) SMC

    CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WB16)

    SMC
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2WB16 SMC

    薄形シリンダ CDQ2WB16

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB16 SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB16

    SMC
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2WB16-~) SMC

    標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2WB16-~)

    SMC
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
    取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動両ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB16-~DZ~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB16-~DZ~)

    SMC
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    取付支持形式通し穴(標準)形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.07~1.0ボディオプションロッド先端めねじ作動方式複動両ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16取付金具通し穴(標準)給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB16-~DMZ~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB16-~DMZ~)

    SMC
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    取付支持形式通し穴(標準)形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.07~1.0ボディオプションロッド先端おねじ作動方式複動両ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16取付金具通し穴(標準)給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CJ2Wシリーズ CDJ2WB16 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CJ2Wシリーズ CDJ2WB16

    SMC
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド SMC

    CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド

    SMC
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    作動方式複動・両ロッド
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB16-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB16-~)

    SMC
    8,598税込9,458
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)16
wb-12a特集