曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB16-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB16-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
内容量
1個
全48種類を絞り込む
ストローク(mm)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33602974CDQ2WB16-10DCMZ10
8,030
7,298
8,028(税込)
13日以内出荷
返品不可
33652857CDQ2WB16-10DCMZ-A7310
12,320
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33652866CDQ2WB16-10DCMZ-A93V10
12,100
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
33652875CDQ2WB16-10DCMZ-F7BVL10
15,180
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33652884CDQ2WB16-10DCMZ-M9BVL10
15,180
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33652893CDQ2WB16-10DCMZ-M9NV10
14,520
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33652902CDQ2WB16-10DCZ10
7,480
6,798
7,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33652911CDQ2WB16-10DCZ-A7310
11,770
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
33652927CDQ2WB16-10DCZ-A73S10
9,630
8,698
9,568(税込)
13日以内出荷
返品不可
33652936CDQ2WB16-10DCZ-A93L10
11,550
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
33652945CDQ2WB16-10DCZ-A93V10
11,550
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
33652954CDQ2WB16-10DCZ-A93VS10
9,520
8,598
9,458(税込)
13日以内出荷
返品不可
33652963CDQ2WB16-10DCZ-F7BVL10
14,630
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33652972CDQ2WB16-10DCZ-M9BVL10
14,630
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33652981CDQ2WB16-15DCMZ15
8,530
7,698
8,468(税込)
13日以内出荷
返品不可
33652997CDQ2WB16-15DCMZ-A93VL15
13,260
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33653006CDQ2WB16-15DCZ15
7,980
7,298
8,028(税込)
13日以内出荷
返品不可
33653015CDQ2WB16-20DCMZ20
9,410
8,598
9,458(税込)
13日以内出荷
返品不可
33653024CDQ2WB16-20DCMZ-A7320
13,700
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33653033CDQ2WB16-20DCMZ-A73L20
14,360
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33653042CDQ2WB16-20DCMZ-A73L320
16,830
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33653051CDQ2WB16-20DCMZ-A73LS20
11,880
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
33653067CDQ2WB16-20DCMZ-A93V20
13,480
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33653076CDQ2WB16-20DCMZ-A93VL20
14,140
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33653085CDQ2WB16-20DCMZ-A93VL320
16,500
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33653094CDQ2WB16-20DCMZ-A93VLS20
11,770
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
33653103CDQ2WB16-20DCMZ-F7BAL20
20,080
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
33653112CDQ2WB16-20DCMZ-J79L20
16,560
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33653121CDQ2WB16-20DCMZ-M9BAL20
17,880
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
33653137CDQ2WB16-20DCMZ-M9BL20
15,680
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33653146CDQ2WB16-20DCMZ-M9NV20
15,900
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33653155CDQ2WB16-20DCZ20
8,860
7,998
8,798(税込)
13日以内出荷
返品不可
33653164CDQ2WB16-25DCMZ-M9NV25
16,060
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33653173CDQ2WB16-25DCZ25
9,020
8,198
9,018(税込)
13日以内出荷
返品不可
33653182CDQ2WB16-25DCZ-F7BVL25
16,170
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33653191CDQ2WB16-25DCZ-J79CLS25
13,260
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33653207CDQ2WB16-25DCZ-M9BVL25
16,170
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
33653216CDQ2WB16-25DCZ-M9N25
14,850
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
33653225CDQ2WB16-30DCMZ30
9,630
8,698
9,568(税込)
13日以内出荷
返品不可
33653234CDQ2WB16-30DCMZ-A7230
13,920
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
33653243CDQ2WB16-30DCMZ-A9330
13,040
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33653252CDQ2WB16-30DCZ30
9,080
8,298
9,128(税込)
13日以内出荷
返品不可
33653261CDQ2WB16-30DCZ-F7BVLS30
12,650
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33653286CDQ2WB16-30DCZ-M9BVLS30
12,650
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
33653295CDQ2WB16-30DCZ-M9BWVL30
16,560
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
33653304CDQ2WB16-5DCMZ5
7,540
6,898
7,588(税込)
13日以内出荷
返品不可
33653313CDQ2WB16-5DCZ5
6,990
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
33653277CDQ2WB16-30DCZ-F9BWVL30
16,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする