カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
絞り込み
ブランド
- SMC
- MURATA(村田製作所)(12)
- ダイヘン(7)
- 未来工業(6)
- 浦谷商事(3)
- CKD(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- プロトティップ(3)
- ParkerTAIYO(2)
- KSフィルター(2)
- omron(オムロン)(1)
- TOA(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- Hallstatt(1)
「wb-2d」の検索結果

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB2~)
SMC¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB1~)
SMC¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB32-~)
SMC¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ CQ2シリーズWB1
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
ファインロックシリンダ CDLA2WB100
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)クッション(-) 両側クッション付作動方式ロック:(D) スプリング・空気圧併用ロックチューブ内径(Φmm)100材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
CLA2W/CDLA2W - ファインロックシリンダ/複動:両ロッド(CDLA2WB80)
SMC¥76,980税込¥84,6781個9日以内出荷ストローク(mm)38クッション(-) 両側クッション付ジャバラ(-) ジャバラなし作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロックチューブ内径(Φmm)80材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
薄形シリンダ CQ2シリーズWB2
SMC¥5,898~税込¥6,488~1個12日以内出荷から18日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CQ2WB12
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個13日以内出荷タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)12ポートねじの種類(-) Mねじ
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CQ2WB20
SMC¥7,698税込¥8,4681個13日以内出荷タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Mねじ
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CQ2WB25
SMC¥6,998税込¥7,6981個13日以内出荷タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Mねじ
ファインロックシリンダ CLA 2W
SMC¥48,980税込¥53,8781個15日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。クッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
CNA2W - ロック付シリンダ/複動・両ロッド(CNA2WB80)
SMC¥59,980税込¥65,9781個30日以内出荷ストローク(mm)25クッション(-) 両側クッション付作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)80材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
CNA2W - ロック付シリンダ/複動・両ロッド(CNA2WB100)
SMC¥83,980~税込¥92,378~1個30日以内出荷クッション(-) 両側クッション付作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
CNA2W - ロック付シリンダ/複動・両ロッド(CNA2WB63)
SMC¥47,980税込¥52,7781個30日以内出荷ストローク(mm)100クッション(-) 両側クッション付作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)63材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
CNA2W - ロック付シリンダ/複動・両ロッド(CNA2WB40)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個30日以内出荷クッション(-) 両側クッション付作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)40材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
CNA2W - ロック付シリンダ/複動・両ロッド(CDNA2WB80)
SMC¥63,980~税込¥70,378~1個30日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CNA2W - ロック付シリンダ/複動・両ロッド(CDNA2WB100)
SMC¥83,980~税込¥92,378~1個30日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CNA2W - ロック付シリンダ/複動・両ロッド(CDNA2WB40)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個30日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)40材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CNA2W - ロック付シリンダ/複動・両ロッド(CNA2WB50)
SMC¥39,980税込¥43,9781個30日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2WB
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個30日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CNA2W - ロック付シリンダ/複動・両ロッド(CDNA2WB63)
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個30日以内出荷クッション(-) 両側クッション付作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)63材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CNA2W - ロック付シリンダ/複動・両ロッド(CDNA2WB63TN)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個30日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CNA2W - ロック付シリンダ/複動・両ロッド(CDNA2WB100TN)
SMC¥84,980税込¥93,4781個30日以内出荷ストローク(mm)125クッション(-) 両側クッション付作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
CNA2W - ロック付シリンダ/複動・両ロッド(CDNA2WB50TN)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個30日以内出荷クッション(-) 両側クッション付作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
CNA2W - ロック付シリンダ/複動・両ロッド(CDNA2WB100TF)
SMC¥84,980税込¥93,4781個30日以内出荷ストローク(mm)125クッション(-) 両側クッション付作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CNA2W - ロック付シリンダ/複動・両ロッド(CNA2WB50TF)
SMC¥49,980税込¥54,9781個30日以内出荷ストローク(mm)400作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(TF) G
CNA2W - ロック付シリンダ/複動・両ロッド(CNA2WB50TN)
SMC¥44,980税込¥49,4781個30日以内出荷ストローク(mm)100クッション(-) 両側クッション付ジャバラ(J) ナイロンターポリン(片側)作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(TN) NPT