曜日別特売

CNA2W - ロック付シリンダ/複動・両ロッド(CDNA2WB63)

CNA2W - ロック付シリンダ/複動・両ロッド(CDNA2WB63) - SMC
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35555704CDNA2WB63-75-D75
¥52,200
¥47,980
¥52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
35555713CDNA2WB63-125-D125
¥53,630
¥48,980
¥53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
35555722CDNA2WB63-200-D-A54Z200
¥64,740
¥58,980
¥64,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
35555738CDNA2WB63-600-D600
¥67,210
¥59,980
¥65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
35555747CDNA2WB63-300-D-A54Z300
¥67,600
¥61,980
¥68,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする