カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(105)
  • メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • イトーキ(32)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • タニタ(7)
  • ユーエイキャスター(7)
  • 長谷川鉄工所(7)
  • シンコー(6)
  • エスコ(4)
  • TRUSCO(3)
  • アズワン(2)
  • SDS(2)
  • シルファー(2)
  • ウシオライティング(1)
  • ムラテックKDS(1)
  • ケナメタル(1)
  • CKD(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • ホンダ(1)
  • NTツール(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wb150」の検索結果

109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L Series(LEJS63NWB) SMCL Series(LEJS63NWB)SMC
299,800税込329,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
タイプ(-) 基本形駆動方式ボールねじモータ種類(NW) 取付形状Wサイズ63リード線長さ(mm)(B)10
モータレス仕様電動アクチュエータ スライドテーブル 高精度タイプ SMCモータレス仕様電動アクチュエータ スライドテーブル 高精度タイプSMC
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ボールねじ駆動により繰返し位置決め精度±0.01mmロストモーション:0.1mm以下垂直可搬質量向上:5倍以上
使用温度範囲(℃)5~40方式ガイド:リニアガイド(循環)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(32.82MB)最大速度(mm/sec)加速:5000(mm/s2)ロストモーション(mm)0.1以下モータ種類ACサーボモータ使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)繰り返し位置決め精度(mm)±0.01
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DNWB SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DNWBSMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
モータレス仕様電動アクチュエータ 高剛性高精度スライダタイプ LEKFS Series SMCモータレス仕様電動アクチュエータ 高剛性高精度スライダタイプ LEKFS SeriesSMC
78,980税込86,878
1個
15日以内出荷
モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能
方式ガイド:リニアガイドRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(32.82MB)モータ種類ACサーボモータ
CD Series(CDM2WB32) SMCCD Series(CDM2WB32)SMC
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド
薄形シリンダ CDQ2WB125 SMC薄形シリンダ CDQ2WB125SMC
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB125 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB125SMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CJ Series(CJ2WB16) SMCCJ Series(CJ2WB16)SMC
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(-) 磁石なし
薄形シリンダ CQ2シリーズWB1 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズWB1SMC
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CM2WB25) SMCCM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CM2WB25)SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド
CM Series(CM2WB20) SMCCM Series(CM2WB20)SMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・両ロッド(CDQ2WB125) SMCCQ2W-Z/CDQ2W-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・両ロッド(CDQ2WB125)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDJ2WB10) SMCCD Series(CDJ2WB10)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CJ2Wシリーズ CDJ2WB10 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CJ2Wシリーズ CDJ2WB10SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
CJ Series(CJ2WB10) SMCCJ Series(CJ2WB10)SMC
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
CA2W-Z/CDA2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CA2WB50) SMCCA2W-Z/CDA2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CA2WB50)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッド
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・両ロッド(CDQ2WB140) SMCCQ2W-Z/CDQ2W-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・両ロッド(CDQ2WB140)SMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CM2W SMC標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CM2WSMC
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
作動方式複動両ロッドねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2WB25 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2WB25SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド
薄形シリンダ CDQ2WB140 SMC薄形シリンダ CDQ2WB140SMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CM Series(CM2WB32) SMCCM Series(CM2WB32)SMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド
CD Series(CDM2WB25) SMCCD Series(CDM2WB25)SMC
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド
CD Series(CDM2WB20) SMCCD Series(CDM2WB20)SMC
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・両ロッド(CDQ2WB160) SMCCQ2W-Z/CDQ2W-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・両ロッド(CDQ2WB160)SMC
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDJ2WB16) SMCCD Series(CDJ2WB16)SMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
CD Series(CDM2WB40) SMCCD Series(CDM2WB40)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動両ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2WB20 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2WB20SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド
薄形シリンダ CDQ2WB160 SMC薄形シリンダ CDQ2WB160SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 大口径薄形シリンダ/複動/両ロッド SMCCQ2W-Z/CDQ2W-Z - 大口径薄形シリンダ/複動/両ロッドSMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2WB32 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2WB32SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2WB~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2WB~)SMC
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
作動方式複動両ロッド取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.08~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド SMCCJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッドSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB140 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB140SMC
55,980税込61,578
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
エアシリンダ/複動両ロッド CDJ2WB6 SMCエアシリンダ/複動両ロッド CDJ2WB6SMC
4,898税込5,388
1個
9日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。""
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CDLA2WB40 SMCファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CDLA2WB40SMC
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)150作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)クッション(-) 両側材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
薄形シリンダ CQ2シリーズWB2 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズWB2SMC
81,980税込90,178
1個
12日以内出荷から18日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
CA2W-Z/CDA2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDA2WB50) SMCCA2W-Z/CDA2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDA2WB50)SMC
19,980税込21,978
1個
12日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・両ロッド(CDQ2WB180) SMCCQ2W-Z/CDQ2W-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・両ロッド(CDQ2WB180)SMC
72,980税込80,278
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2WB180 SMC薄形シリンダ CDQ2WB180SMC
75,980税込83,578
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・両ロッド(CDQ2WB200) SMCCQ2W-Z/CDQ2W-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・両ロッド(CDQ2WB200)SMC
91,980税込101,178
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc