カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(394)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • Panasonic(パナソニック)(47)
  • ニッサン(40)
  • ナリカ(32)
  • Festo(30)
  • サンドビック(28)
  • YAMAHA(ヤマハ)(27)
  • 京セラ(24)
  • エスコ(17)
  • ODELIC(オーデリック)(14)
  • ユーエイキャスター(10)
  • タカショー(10)
  • CKD(8)
  • 北陽電機(8)
  • 三菱電機(8)
  • アズワン(7)
  • サカエ(6)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • えいむ(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wf-2」の検索結果

関連キーワード
395件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WF2~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WF2~)SMC
6,598税込7,258
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
作動方式複動両ロッド取付支持形式フランジ形形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具フランジ形給油不要(無給油)ポートねじの種類Mねじ
CD Series(CDM2WF20) SMCCD Series(CDM2WF20)SMC
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド
CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CM2WF20) SMCCM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CM2WF20)SMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド
CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CM2WF25) SMCCM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CM2WF25)SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド
PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMCPF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
CQ Series(CQ2WF25) SMCCQ Series(CQ2WF25)SMC
8,398税込9,238
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッドストローク(mm)10
CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDM2WF25) SMCCM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDM2WF25)SMC
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷から35日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2WF20 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2WF20SMC
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2WF25 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2WF25SMC
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド
薄形シリンダ CDQ2WF20 SMC薄形シリンダ CDQ2WF20SMC
7,298税込8,028
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2WF25 SMC薄形シリンダ CDQ2WF25SMC
9,398税込10,338
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDBM2WF25) SMCCD Series(CDBM2WF25)SMC
10,980税込12,078
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド
CD Series(CDBM2WF20) SMCCD Series(CDBM2WF20)SMC
9,498税込10,448
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド
水冷式アフタクーラ SMC水冷式アフタクーラSMC
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から39日以内出荷
・コンプレッサからの高温圧縮空気を40℃以下に冷却し、含まれている水分を 効率よく凝縮分離します。 ・水冷式で周囲が高温多湿で塵埃の多い悪条件下でも安定した性能が得られます。
固定管板式オイルクーラ 水冷式/鉄粒タイプ (HOWF~) SMC固定管板式オイルクーラ 水冷式/鉄粒タイプ (HOWF~)SMC
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
・乱流効果による高い伝熱係数。 ・小形化・小さな据付スペース。 従来オイルクーラの1/2~1/5 ・取付姿勢が自由。 ・小さな圧力降下。
エアシリンダ/クリーン/低発塵 10-CM2-Zシリーズ 10-CDM2WF20 SMCエアシリンダ/クリーン/低発塵 10-CM2-Zシリーズ 10-CDM2WF20SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッドストローク(mm)25
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WF20-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WF20-~)SMC
8,298税込9,128
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド取付支持形式フランジ形形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具フランジ形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WF25-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WF25-~)SMC
9,298税込10,228
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド取付支持形式フランジ形形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具フランジ形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
エアシリンダ/クリーン/低発塵 10-CM2-Zシリーズ 10-CDM2WF25 SMCエアシリンダ/クリーン/低発塵 10-CM2-Zシリーズ 10-CDM2WF25SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッドストローク(mm)125
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2WF20~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2WF20~)SMC
16,980税込18,678
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド取付支持形式フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.08~1.0使用流体空気取付金具フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
冷凍式サーモチラー HRS01 SMC冷凍式サーモチラー HRS01SMC
399,800税込439,780
1個
翌々日出荷から59日以内出荷
空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 自己診断機能。 CEマーキング、ULに適合。
用途循環液温調装置
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2WF25~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2WF25~)SMC
6,598税込7,258
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド取付支持形式フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.08~1.0使用流体空気取付金具フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CBM2WF25 SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ CBM2WF25SMC
9,698税込10,668
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2WF20~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2WF20~)SMC
8,798税込9,678
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド取付支持形式フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.08~1.0使用流体空気取付金具フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
HRS090 - サーモチラー/スタンダードタイプ(HRS090) SMCHRS090 - サーモチラー/スタンダードタイプ(HRS090)SMC
1,098,000税込1,207,800
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
冷却能力(kW)8/9
冷凍式サーモチラー HRS02 SMC冷凍式サーモチラー HRS02SMC
489,800税込538,780
1個
翌々日出荷から59日以内出荷
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
冷却能力(W)2100/2400(50/60Hz)電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
CD Series(CDM2WF32) SMCCD Series(CDM2WF32)SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド
CD Series(CDJ2WF16) SMCCD Series(CDJ2WF16)SMC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
CM Series(CM2WF32) SMCCM Series(CM2WF32)SMC
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド形式(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(-) 磁石なし
H Series(HRS100) SMCH Series(HRS100)SMC
1,198,000税込1,317,800
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
冷却能力(kW)10
PF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-Linkタイプ SMCPF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-LinkタイプSMC
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
乾燥空気、N2、Ar、CO2 1台で幅広い流量の計測が可能 レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min 耐ドレン・耐異物性向上 小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g) 低消費電流:35mA以下 ノングリース IO-Link対応
HRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS050) SMCHRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS050)SMC
699,800税込769,780
1個
翌々日出荷から110日以内出荷
電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
HRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS060) SMCHRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS060)SMC
849,800税込934,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
冷却能力(W)4900/5900電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
HRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS030) SMCHRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS030)SMC
599,800税込659,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
冷却能力(W)2600/3200電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CQ2WF20 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CQ2WF20SMC
7,698税込8,468
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッドストローク(mm)20
冷凍式サーモチラー HRS05 SMC冷凍式サーモチラー HRS05SMC
689,800税込758,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
冷却能力(W)4700/5100(50/60Hz)電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2WF25 SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2WF25SMC
9,998税込10,998
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WF20 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WF20SMC
7,198税込7,918
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッドタイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
HRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS024) SMCHRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS024)SMC
499,800税込549,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
冷却能力(W)2100/2400電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)