カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • Panasonic(パナソニック)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wf6315」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2KW~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2KW~)SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/両ロッド SMCCQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/両ロッドSMC
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
プレートシリンダ/複動:両ロッド MUWシリーズ MUWF63 SMCプレートシリンダ/複動:両ロッド MUWシリーズ MUWF63SMC
24,980税込27,478
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動両ロッド
CA2W-Z/CDA2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDA2WF63) SMCCA2W-Z/CDA2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDA2WF63)SMC
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WF63-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WF63-~)SMC
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動両ロッド取付支持形式フランジ形形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具フランジ形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
薄形シリンダ CDQ2WF63 SMC薄形シリンダ CDQ2WF63SMC
23,980税込26,378
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KW~63~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KW~63~)SMC
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動両ロッド使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面
プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUWF63 SMCプレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUWF63SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)150作動方式(D) 複動形リード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) おねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ CDQ2KWF63 SMC薄形シリンダ CDQ2KWF63SMC
25,980税込28,578
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CQ2WF63) SMCCQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CQ2WF63)SMC
22,980税込25,278
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動両ロッドタイプ(-) 空気圧タイプポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ CQ2シリーズWF SMC薄形シリンダ CQ2シリーズWFSMC
20,980税込23,078
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
作動方式複動両ロッド
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WF63) SMCCQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WF63)SMC
28,980税込31,878
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WF63-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WF63-~)SMC
29,980税込32,978
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動両ロッド
MBW-Z/MDBW-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・両ロッド(MBWF63) SMCMBW-Z/MDBW-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・両ロッド(MBWF63)SMC
24,980税込27,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動両ロッドクッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
CNA2W/CDNA2W - ロック付シリンダ/複動・両ロッド SMCCNA2W/CDNA2W - ロック付シリンダ/複動・両ロッドSMC
49,980税込54,978
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
クッション(-) 両側クッション付作動方式複動・両ロッド
ロック付シリンダ CNA2W SMCロック付シリンダ CNA2WSMC
47,980税込52,778
1個
30日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)
作動方式複動両ロッド材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
CA2W-Z/CDA2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CA2WF63) SMCCA2W-Z/CDA2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CA2WF63)SMC
24,980税込27,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動両ロッドクッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド MB1W-Zシリーズ MDB1WF63 SMC角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド MB1W-Zシリーズ MDB1WF63SMC
24,980税込27,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2WF SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2WFSMC
49,980税込54,978
1個
30日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)
MBW-Z/MDBW-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・両ロッド SMCMBW-Z/MDBW-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・両ロッドSMC
27,980税込30,778
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
CA2W-Z/CDA2W-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・両ロッド SMCCA2W-Z/CDA2W-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・両ロッドSMC
29,980税込32,978
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
MB1W-Z/MDB1W-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド SMCMB1W-Z/MDB1W-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・両ロッドSMC
23,980税込26,378
1個
30日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2KW~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2KW~)SMC
24,980税込27,478
1個
30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動両ロッド使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.08~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
MBW-Z/MDBW-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・両ロッド(MDBWF63) SMCMBW-Z/MDBW-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・両ロッド(MDBWF63)SMC
23,980税込26,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動両ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ CA2WF63 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ CA2WF63SMC
32,980税込36,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動両ロッド
MBKW-Z/MDBKW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド SMCMBKW-Z/MDBKW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッドSMC
31,980税込35,178
1個
30日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
CA2KW/CDA2KW - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDA2KWF63) SMCCA2KW/CDA2KW - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDA2KWF63)SMC
28,980税込31,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー)回り止め形 CDA2KW SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)回り止め形 CDA2KWSMC
33,980税込37,378
1個
30日以内出荷
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド回り止め形・両ロッド CA2KWシリーズ CDA2KWF63 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド回り止め形・両ロッド CA2KWシリーズ CDA2KWF63SMC
31,980税込35,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動両ロッドクッション(-) 両側クッション付リード線長さ(mm)(L) 3材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CNA2W - ロック付シリンダ/複動・両ロッド(CDNA2WF63) SMCCNA2W - ロック付シリンダ/複動・両ロッド(CDNA2WF63)SMC
54,980税込60,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動両ロッドクッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
関連キーワード
エアシリンダカテゴリ