カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • Panasonic(パナソニック)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wf6320」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/両ロッド SMCCQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/両ロッドSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2KW~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2KW~)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
プレートシリンダ/複動:両ロッド MUWシリーズ MUWF63 SMCプレートシリンダ/複動:両ロッド MUWシリーズ MUWF63SMC
24,980税込27,478
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動両ロッド
CA2W-Z/CDA2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDA2WF63) SMCCA2W-Z/CDA2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDA2WF63)SMC
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
プレートシリンダ MDUWF SMCプレートシリンダ MDUWFSMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
MUW-Z - プレートシリンダ/複動:両ロッド(MDUWF63) SMCMUW-Z - プレートシリンダ/複動:両ロッド(MDUWF63)SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式(D) 複動形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CQ2WF63) SMCCQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CQ2WF63)SMC
24,980税込27,478
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動両ロッドタイプ(-) 空気圧タイプポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ CDQ2WF63 SMC薄形シリンダ CDQ2WF63SMC
23,980税込26,378
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズWF SMC薄形シリンダ CQ2シリーズWFSMC
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
作動方式複動両ロッド
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WF63) SMCCQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WF63)SMC
26,980税込29,678
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WF63-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WF63-~)SMC
26,980税込29,678
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動両ロッド
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WF63 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WF63SMC
28,980税込31,878
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準角形カバーエアシリンダ/複動・両ロッド MBW-Zシリーズ SMC標準角形カバーエアシリンダ/複動・両ロッド MBW-ZシリーズSMC
25,980税込28,578
1個
30日以内出荷
作動方式複動両ロッド
MBW-Z/MDBW-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・両ロッド SMCMBW-Z/MDBW-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・両ロッドSMC
31,980税込35,178
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
CA2W-Z/CDA2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CA2WF63) SMCCA2W-Z/CDA2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CA2WF63)SMC
25,980税込28,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動両ロッドクッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・両ロッド MBW-Zシリーズ MDBWF63 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・両ロッド MBW-Zシリーズ MDBWF63SMC
25,980税込28,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動両ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2KW~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2KW~)SMC
26,980税込29,678
1個
30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動両ロッド使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.08~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CA2KW/CDA2KW - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDA2KWF63) SMCCA2KW/CDA2KW - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDA2KWF63)SMC
26,980税込29,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CA2W-Z/CDA2W-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・両ロッド SMCCA2W-Z/CDA2W-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・両ロッドSMC
29,980税込32,978
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
MBW-Z/MDBW-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・両ロッド(MDBWF63) SMCMBW-Z/MDBW-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・両ロッド(MDBWF63)SMC
28,980税込31,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動両ロッド
CA2KW/CDA2KW - エアシリンダ/ロッド回り止め形: 複動・両ロッド SMCCA2KW/CDA2KW - エアシリンダ/ロッド回り止め形: 複動・両ロッドSMC
31,980税込35,178
1個
30日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ CDA2WF63 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ CDA2WF63SMC
31,980税込35,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド回り止め形・両ロッド CA2KWシリーズ CDA2KWF63 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド回り止め形・両ロッド CA2KWシリーズ CDA2KWF63SMC
39,980税込43,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動両ロッドクッション(-) 両側クッション付リード線長さ(mm)(L) 3材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MD Series(MDBKWF63) SMCMD Series(MDBKWF63)SMC
32,980税込36,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動両ロッドクッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
関連キーワード
wf6420特集
  • おすすめ人気ランキング
  • wf6420