カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,279)
- メカニカル部品(9)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- IKO(日本トムソン)(263)
- MAZDA(マツダ)(255)
- ニッサン(242)
- イトーキ(162)
- WURTH ELEKTRONIK(95)
- YAMAHA(ヤマハ)(39)
- エスコ(37)
- ホンダ(27)
- CKD(21)
- タジマツール(TJMデザイン)(18)
- ノーリツ(18)
- フジキン(17)
- セキスイ(16)
- オンダ製作所(16)
- メディアカバーマーケット(16)
- カツイチ(16)
- omron(オムロン)(15)
- 扶桑金属工業(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「wl-1」の検索結果
特価

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WL1~)
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2WL1~)
SMC¥7,598税込¥8,3581個9日以内出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WL1~)
SMC¥11,980税込¥13,1781個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
スライドユニット (CXWL~)
SMC¥699~税込¥769~1個当日出荷から22日以内出荷・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵,ボールブッシュ軸受(基本形)。 ・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。またシリンダとワークとの平行度は 高精度を実現。 ・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、 CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CS1WL180)
SMC¥85,980税込¥94,5781個14日以内出荷ストローク(mm)50タイプ(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付作動方式複動両ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)180
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CS1WL125)
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個14日以内出荷から15日以内出荷タイプ(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付作動方式複動両ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)125
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WL140)
SMC¥58,980~税込¥64,878~1個14日以内出荷から15日以内出荷タイプ(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付作動方式複動両ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CS1WL160)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個14日以内出荷タイプ(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付作動方式複動両ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)160
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CS1WL160
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個14日以内出荷材質ステンレス鋼形式(-) 給油タイプクッション(-) 両側作動方式複動両ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)160材質(チューブ)(-) アルミ
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CS1WL140)
SMC¥52,980税込¥58,2781個15日以内出荷ストローク(mm)60タイプ(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付作動方式複動両ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)140
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CS1WL140
SMC¥52,980税込¥58,2781個15日以内出荷材質ステンレス鋼ストローク(mm)30形式(-) 給油タイプクッション(-) 両側作動方式複動両ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)140材質(チューブ)(-) アルミ
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WL180)
SMC¥88,980~税込¥97,878~1個14日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)180磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WL160)
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個14日以内出荷から15日以内出荷タイプ(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付作動方式複動両ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2W~)
SMC¥3,698~税込¥4,068~1個3日以内出荷から9日以内出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動両ロッド使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WL125)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CJ2WL10)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(-) 磁石なし
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CDS1WL160
SMC¥71,980~税込¥79,178~1個14日以内出荷から15日以内出荷材質ステンレス鋼形式(-) 給油タイプクッション(-) 両側作動方式複動両ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)160材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CS1WL125TN
SMC¥47,980税込¥52,7781個15日以内出荷材質ステンレス鋼ストローク(mm)100形式(-) 給油タイプクッション(-) 両側作動方式複動両ロッドねじの種類(TN) NPTチューブ内径(Φmm)125材質(チューブ)(-) アルミ
デュアルロッドシリンダ (CXSWL15-10~)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。ストローク(mm)10作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)15
デュアルロッドシリンダ (CXSWL10-10~)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。ストローク(mm)10作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)10
デュアルロッドシリンダ (CXSWL15-30~)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。ストローク(mm)30作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)15
デュアルロッドシリンダ (CXSWL15-40~)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。ストローク(mm)40作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)15
デュアルロッドシリンダ (CXSWL10-30~)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。ストローク(mm)30作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)10
スライドユニット (CDBXWL16-25~)
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個3日以内出荷から15日以内出荷・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵,ボールブッシュ軸受(基本形)。 ・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。またシリンダとワークとの平行度は 高精度を実現。 ・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、 CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)ストローク(mm)25作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)16
スライドユニット (CDBXWL16-50~)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵,ボールブッシュ軸受(基本形)。 ・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。またシリンダとワークとの平行度は 高精度を実現。 ・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、 CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)ストローク(mm)50作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)16
CJ2W-Z/CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDJ2WL10)
SMC¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
スライドユニット CDBX
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個3日以内出荷から15日以内出荷・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)
...