カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,849)
  • 油圧機器・油圧ホース(124)
  • メカニカル部品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • MAZDA(マツダ)(42)
  • コミネ(34)
  • ニッサン(33)
  • WURTH ELEKTRONIK(28)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(25)
  • イトーキ(17)
  • サンワサプライ(15)
  • IKO(日本トムソン)(15)
  • 中央精機(11)
  • オンダ製作所(10)
  • omron(オムロン)(9)
  • フジキン(9)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • CKD(7)
  • エスコ(6)
  • 潤工社(6)
  • タンガロイ(6)
  • TRUSCO(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wl-3」の検索結果

3,982件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スライドユニット (CXWL~) SMC

    スライドユニット (CXWL~)

    SMC
    699税込769
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵,ボールブッシュ軸受(基本形)。 ・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。またシリンダとワークとの平行度は 高精度を実現。 ・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、 CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)
  • 平行開閉形エアチャック (MHS3-63D~) SMC

    平行開閉形エアチャック (MHS3-63D~)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
    シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)16
  • デュアルロッドシリンダ (CXSL6-30~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSL6-30~)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-1~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-1~)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
  • ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB20A~) SMC

    ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB20A~)

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
    シリンダ内径(Φmm)18サイズ20クッションラバークッション使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気角度調整範囲0~190°
  • デュアルロッドシリンダ (CXSM6-30~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSM6-30~)

    SMC
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6
  • デュアルロッドシリンダ (CXSL15-2~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSL15-2~)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 推力2倍 不回転精度±0.1° ストロークアジャスト 0~-5mm。 ワーク取付は3面から可能。
    クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)許容運動エネルギー(J)0.095チューブ内径(Φmm)15保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(ただし、凍結なきこと)配管接続口径M5×0.8軸受種類ボールプッシュ形ストローク調整範囲(mm)標準ストロークに対し0~-5
  • 幅広タイプエアチャック (MHL2-32D~) SMC

    幅広タイプエアチャック (MHL2-32D~)

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。
    シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-30D~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-30D~)

    SMC
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
    ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1W SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1W

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    ・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
  • デュアルロッドシリンダ (CXSM15-3~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSM15-3~)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15
  • デュアルロッドシリンダ (CXSM6-40~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSM6-40~)

    SMC
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    ストローク(mm)40作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6
  • デュアルロッドシリンダ (CXSL15-3~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSL15-3~)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15
  • エアスライドテーブル (MXQ8L-30F~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ8L-30F~)

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)30アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
  • MHS3 - 平行開閉形エアチャック/3爪(MHS3) SMC

    MHS3 - 平行開閉形エアチャック/3爪(MHS3)

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-2 SMC

    リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-2

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-3~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-3~)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    チューブ内径(Φmm)12
  • リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZJ2 SMC

    リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZJ2

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
  • デュアルロッドシリンダ (CXSM20-50~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSM20-50~)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-20DZ SMC

    平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-20DZ

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(mm)40
  • ガイド付薄形シリンダ (MGQM25-2~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ (MGQM25-2~)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • デュアルロッドシリンダ (CXSL15-60~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSL15-60~)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    ストローク(mm)60作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-7~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-7~)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    チューブ内径(Φmm)20
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-4~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-4~)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    クッション両側ラバークッション使用流体空気給油不要(無給油)
  • ものさしくん (CE1B20-50~) SMC

    ものさしくん (CE1B20-50~)

    SMC
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式複動
  • 薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CDQMB20-~) SMC

    薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CDQMB20-~)

    SMC
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
  • ガイド付薄形シリンダ (MGQM20-5~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ (MGQM20-5~)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • デュアルロッドシリンダ (CXSL10-50~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSL10-50~)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
  • エアスライドテーブル (MXQ8L-50A~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ8L-50A~)

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)50
  • ガイド付薄形シリンダ (MGQM20-2~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ (MGQM20-2~)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • デュアルロッドシリンダ (CXSM15-50~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSM15-50~)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 推力2倍 不回転精度±0.1° ストロークアジャスト 0~-5mm。 ワーク取付は3面から可能。
    ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15
  • トグル形エアチャック MHT2 SMC

    トグル形エアチャック MHT2

    SMC
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・シリンダ新ボディにより4面に小型オートスイッチ取付可能。 ・トグル機構により強力で安定した把持力が得られます。 ・エア遮断でもワーク保持(安全対策)
    作動方式複動形
  • リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZL2-1 SMC

    リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZL2-1

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
  • 平行開閉形エアチャック (MHS3-1~) SMC

    平行開閉形エアチャック (MHS3-1~)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
    作動方式複動形
  • ガイド付薄形シリンダ (MGQL20-2~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ (MGQL20-2~)

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-1~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-1~)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    チューブ内径(Φmm)25
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-5~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-5~)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    チューブ内径(Φmm)12
  • MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-20Z) SMC

    MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-20Z)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-4~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-4~)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    チューブ内径(Φmm)12
  • デュアルロッドシリンダ (CXSJL10-~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSJL10-~)

    SMC
    519税込571
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
...