カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,056)
- 油圧機器・油圧ホース(41)
絞り込み
ブランド
- SMC
- CKD(16)
- HEADS(ヘッズ)(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- MB Wear(4)
- MOXA(1)
- SHURE(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- シナネン(1)
- タンガロイ(5)
- ダイヤトレンド(3)
- ホンダ(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「wlx」の検索結果
特価
関連キーワード

平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-20DZ
SMC¥62,980税込¥69,2781個当日出荷から12日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(mm)40
ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B6-~)
SMC¥9,598税込¥10,5581個当日出荷から10日以内出荷小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。(メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) MHK2シリーズ MHK2-25D1
SMC¥46,980税込¥51,6781個当日出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(mm)14
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL10-30
SMC¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から15日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-30
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から28日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-30Z)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から12日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM25-50
SMC¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から21日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZJ2
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-75Z)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から12日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-30
SMC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から9日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-30Z)
SMC¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から11日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL15-150
SMC¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から4日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-25Z)
SMC¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から27日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-6D
SMC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU10-20D
SMC¥9,898税込¥10,8881個当日出荷から16日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-80
SMC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から3日以内出荷ストローク(mm)80作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら